Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø0.5 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø0.5 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø0.5 мм (0624000050)
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø0.5 мм
-арт. 0624000050
Номер товара 0624000050
Нет в наличии
Цена:
157.86 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Стальное прецизионное сверло для широкого спектра применения по стали прочностью до 850 Н/мм² и чугуну.
- На 20% меньше усилие в сравнении с традиционными сверлами, работа выполняется быстрее и проще
- Оптимизированная перекрестная заточка
- Высокоточное сверление без центрирования, даже на криволинейных поверхностях
- Оптимальное перекрестное шлифование
- Идеально подходит для сверления гнезд
- Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления
- Превосходное адгезия смазочно-охлаждающих жидкостей и пониженная склонность к наплавлению материалов
- Выпаренная поверхность
Примечание
- Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм
- См. сведения о соответствии сверл и материалов в обзорных таблицах.
| Диаметр (Ø) | 0,5 мм |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Угол профиля | 130 ° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 2,5 мм |
| Длина | 22 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 6 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Выпаренный |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Стальное прецизионное сверло для широкого спектра применения по стали прочностью до 850 Н/мм² и чугуну.
- На 20% меньше усилие в сравнении с традиционными сверлами, работа выполняется быстрее и проще
- Оптимизированная перекрестная заточка
- Высокоточное сверление без центрирования, даже на криволинейных поверхностях
- Оптимальное перекрестное шлифование
- Идеально подходит для сверления гнезд
- Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления
- Превосходное адгезия смазочно-охлаждающих жидкостей и пониженная склонность к наплавлению материалов
- Выпаренная поверхность
Примечание
- Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм
- См. сведения о соответствии сверл и материалов в обзорных таблицах.
Характеристики
| Диаметр (Ø) | 0,5 мм |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Угол профиля | 130 ° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 2,5 мм |
| Длина | 22 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 6 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Выпаренный |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø2.1 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø5.6 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø7.3 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø5.3 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø12.2 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø12.8 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.4 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.6 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø18 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø8.4 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø2.3 мм
Нет отзывов про этот товар