Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø12.2 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø12.2 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø12.2 мм (0624001220)
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø12.2 мм
-арт. 0624001220
Номер товара 0624001220
В наличии
Цена:
1133.64 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Стальное прецизионное сверло для широкого спектра применения по стали прочностью до 850 Н/мм² и чугуну.
- На 20% меньше усилие в сравнении с традиционными сверлами, работа выполняется быстрее и проще
- Оптимизированная перекрестная заточка
- Высокоточное сверление без центрирования, даже на криволинейных поверхностях
- Оптимальное перекрестное шлифование
- Идеально подходит для сверления гнезд
- Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления
- Превосходное адгезия смазочно-охлаждающих жидкостей и пониженная склонность к наплавлению материалов
- Выпаренная поверхность
Примечание
- Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм
- См. сведения о соответствии сверл и материалов в обзорных таблицах.
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 101 мм |
| Диаметр (Ø) | 12,20 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Длина | 151 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 61 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Выпаренный |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Стальное прецизионное сверло для широкого спектра применения по стали прочностью до 850 Н/мм² и чугуну.
- На 20% меньше усилие в сравнении с традиционными сверлами, работа выполняется быстрее и проще
- Оптимизированная перекрестная заточка
- Высокоточное сверление без центрирования, даже на криволинейных поверхностях
- Оптимальное перекрестное шлифование
- Идеально подходит для сверления гнезд
- Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления
- Превосходное адгезия смазочно-охлаждающих жидкостей и пониженная склонность к наплавлению материалов
- Выпаренная поверхность
Примечание
- Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм
- См. сведения о соответствии сверл и материалов в обзорных таблицах.
Характеристики
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 101 мм |
| Диаметр (Ø) | 12,20 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Длина | 151 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 61 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Выпаренный |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø2.1 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø5.6 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø7.3 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø5.3 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø12.8 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.4 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.6 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø18 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø8.4 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø2.3 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø2.4 мм
Нет отзывов про этот товар