Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранна гайка Wurth SW13 M8
Фото - 1 - Шестигранна гайка Wurth SW13 M8
Фото - 1 - Шестигранна гайка Wurth SW13 M8

Шестигранна гайка Wurth SW13 M8 (03188)

Шестигранна гайка Wurth SW13 M8 ГАЙКА-DIN439-B04-SW13-A2K-M8
Номер товара 03188
В наличии
Цена:
1.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 439, сталь 04/05, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 439, форма B отменен и заменен стандартом ISO 4035. Имеется некоторая взаимозаменяемость (класс прочности для нержавеющей стали изменен с 50 на 025 и с 70 на 035) | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | номинальный диаметр M1.8 более не применяется | в стандарт ISO 4035 включена только стандартная резьба | мелкая резьба регулируется ISO 8675.
Класс прочности 04
Высота (m1) 4 мм
Стандарты DIN 439
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8
Внешний привод (s1) SW13
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 439, сталь 04/05, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 439, форма B отменен и заменен стандартом ISO 4035. Имеется некоторая взаимозаменяемость (класс прочности для нержавеющей стали изменен с 50 на 025 и с 70 на 035) | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | номинальный диаметр M1.8 более не применяется | в стандарт ISO 4035 включена только стандартная резьба | мелкая резьба регулируется ISO 8675.
Характеристики arrow_down
Класс прочности 04
Высота (m1) 4 мм
Стандарты DIN 439
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8
Внешний привод (s1) SW13
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
276 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
14.4 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить