Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт установочный TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4
Фото - 1 - Винт установочный TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4
Фото - 2 - Винт установочный TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4
Фото - 1 - Винт установочный TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4
Фото - 2 - Винт установочный TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4

Винт установочный TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4 (025564)

Винт установочный TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4 -арт. 025564 ISO 4026, сталь, 45H, без покрытия ВИНТ-УСТАН.-DIN913-45H-IS3-M6X4
Номер товара 025564
Нет в наличии
Цена:
1.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4026, сталь 45H, без покрытия Примечание Класс прочности 45H соответствует прочности 450 HV. ISO 4026 заменяет DIN 913 | Имеется некоторое сходство | Номинальные диаметры для M1.4, M1.8, M14, M18, M22 удалены | Введены классы прочности для нержавеющих сталей.
Шаг резьбы 1 мм
Диаметр плоского конца (d2) 4 мм
Длина (l1) 4 мм
Класс твердости 45H
Внутренний привод (s1) IH3
Стандарты ISO 4026
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Тип головы Без головки
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Форма наконечника Усеченный конус

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4026, сталь 45H, без покрытия Примечание Класс прочности 45H соответствует прочности 450 HV. ISO 4026 заменяет DIN 913 | Имеется некоторое сходство | Номинальные диаметры для M1.4, M1.8, M14, M18, M22 удалены | Введены классы прочности для нержавеющих сталей.
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1 мм
Диаметр плоского конца (d2) 4 мм
Длина (l1) 4 мм
Класс твердости 45H
Внутренний привод (s1) IH3
Стандарты ISO 4026
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Тип головы Без головки
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Форма наконечника Усеченный конус
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -49.7 %
12.8 грн/шт
6.44 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить
21.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
21.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить