Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт установочний TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4
Фото - 1 - Гвинт установочний TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4
Фото - 2 - Гвинт установочний TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4
Фото - 1 - Гвинт установочний TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4
Фото - 2 - Гвинт установочний TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4

Гвинт установочний TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4 (025564)

ГГВИНТ установочний TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4 -арт. 025564 ISO 4026, сталь, 45H, без покриття ГВИНТ-Устан.О-DIN913-45H-IS3-M6X4
Номер товару 025564
Немає в наявності
Ціна:
1.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
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
ISO 4026, сталь 45H, без покриття Примітка Клас міцності 45H відповідає міцності 450 HV. ISO 4026 замінює DIN 913 | Є деяка подібність | Номінальні діаметри для M1.4, M1.8, M14, M18, M22 видалені | Введено класи міцності для нержавіючих сталей.
Крок різьби 1 мм
Діаметр плоского кінця (d2) 4 мм
Довжина (l1) 4 мм
Клас твердості 45H
Внутрішній привід (s1) IH3
Стандарти ISO 4026
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Тип голови Без головки
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Форма наконечника Усічений конус

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4026, сталь 45H, без покриття Примітка Клас міцності 45H відповідає міцності 450 HV. ISO 4026 замінює DIN 913 | Є деяка подібність | Номінальні діаметри для M1.4, M1.8, M14, M18, M22 видалені | Введено класи міцності для нержавіючих сталей.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1 мм
Діаметр плоского кінця (d2) 4 мм
Довжина (l1) 4 мм
Клас твердості 45H
Внутрішній привід (s1) IH3
Стандарти ISO 4026
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Тип голови Без головки
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Форма наконечника Усічений конус
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!