Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Тип різьби x номінальний діаметр (d1)
Довжина (l1)
Внутрішній привід (s1)
Крок різьби
Сховати arrow
Діаметр плоского кінця (d2)
Показати ще фільтрів 1 Сховати arrow

ISO 4026, сталь, 45H, без покриття

ISO 4026, сталь, 45H, без покриття

ISO 4026, сталь, 45H, без покриття

ISO 4026, сталь, 45H, без покриття

Доступно в вигляді 4 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару ISO 4026, сталь, 45H, без покриття

Номер товару
Тип різьби x номінал...
Довжина (l1)
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
025564
Немає в наявності
M6
4 мм
- +
100 шт
1.56 грн
Гвинт установочний TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4
025555
Немає в наявності
M5
5 мм
- +
200 шт
0.84 грн
Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
0255810
Немає в наявності
M8
10 мм
- +
100 шт
2.64 грн
Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
0255880
Немає в наявності
M8
80 мм
- +
100 шт
17.28 грн
Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом

Топ товарів, що купуються

17.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
⭐ Категорія товарів ISO 4026, сталь, 45H, без покриття
⭐ Кількість товарів у наявності 0
⭐ Найдешевший товар грн
⭐ Найдорожчий товар грн