Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Длина (l1)
Внутренний привод (s1)
Шаг резьбы
Спрятать arrow
Диаметр плоского конца (d2)
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

ISO 4026, сталь, 45H, без покрытия

ISO 4026, сталь, 45H, без покрытия

ISO 4026, сталь, 45H, без покрытия

ISO 4026, сталь, 45H, без покрытия

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара ISO 4026, сталь, 45H, без покрытия

Номер товара
Тип резьбы x номинал...
Длина (l1)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
025564
Нет в наличии
M6
4 мм
- +
100 шт
1.56 грн
Винт установочный TRNC-ISO4026-45H-IH3-M6X4
025555
Нет в наличии
M5
5 мм
- +
200 шт
0.84 грн
Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
0255810
Нет в наличии
M8
10 мм
- +
100 шт
2.64 грн
Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
0255880
Нет в наличии
M8
80 мм
- +
100 шт
17.28 грн
Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом

Топ товаров, что покупаются

17.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров ISO 4026, сталь, 45H, без покрытия
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн