Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Фото - 1 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Фото - 2 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Фото - 3 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Фото - 4 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Фото - 1 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Фото - 2 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Фото - 3 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Фото - 4 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом

Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом (0255880)

ISO 4026, сталь, 45H, без покрытия ВИНТ-УСТАН.-DIN913-45H-IS4-M8X80
Номер товара 0255880
Нет в наличии
Цена:
17.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4026, сталь 45H, без покрытия Примечание Класс прочности 45H соответствует прочности 450 HV. ISO 4026 заменяет DIN 913 | Имеется некоторое сходство | Номинальные диаметры для M1.4, M1.8, M14, M18, M22 удалены | Введены классы прочности для нержавеющих сталей.
Шаг резьбы 1,25 мм
Класс твердости 45H
Диаметр плоского конца (d2) 5,5 мм
Длина (l1) 80 мм
Внутренний привод (s1) IH4 ​​
Стандарты ISO 4026
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Тип головы Без головки
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Форма наконечника Усеченный конус

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4026, сталь 45H, без покрытия Примечание Класс прочности 45H соответствует прочности 450 HV. ISO 4026 заменяет DIN 913 | Имеется некоторое сходство | Номинальные диаметры для M1.4, M1.8, M14, M18, M22 удалены | Введены классы прочности для нержавеющих сталей.
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,25 мм
Класс твердости 45H
Диаметр плоского конца (d2) 5,5 мм
Длина (l1) 80 мм
Внутренний привод (s1) IH4 ​​
Стандарты ISO 4026
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Тип головы Без головки
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Форма наконечника Усеченный конус
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
25.2 грн/шт
17.64 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -16.1 %
1.92 грн/шт
1.61 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить
6.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -52 %
6.96 грн/шт
3.34 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 250 шт
Купить