Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M14X40
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M14X40
Скидка -30 %
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M14X40
Скидка -30 %
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M14X40
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M14X40

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M14X40 (00831440)

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M14X40 ВИНТ-DIN912-12.9-IS12-M14X40
Номер товара 00831440
В наличии
Цена:
25.2 грн/шт
-30 %
17.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 12.9
  • Покрытие: без покрытия
  • Привод: внутренний шестигранник
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальный ряд размеров изменен. Винты с мелкой резьбой вынесены по стандарту ISO 12474.

Класс прочности 12.9
Высота головки винта (k1) 14 мм
Шаг резьбы 2 мм
Диаметр головки (dk) 21 мм
Длина (l1) 40 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH12
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M14
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 12.9
  • Покрытие: без покрытия
  • Привод: внутренний шестигранник
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальный ряд размеров изменен. Винты с мелкой резьбой вынесены по стандарту ISO 12474.

Характеристики arrow_down
Класс прочности 12.9
Высота головки винта (k1) 14 мм
Шаг резьбы 2 мм
Диаметр головки (dk) 21 мм
Длина (l1) 40 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH12
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M14
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -59.5 %
2.52 грн/шт
1.02 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
2156.58 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -71.1 %
10.8 грн/шт
3.12 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -66.7 %
3.06 грн/шт
1.02 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
4.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
13.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ