Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х80
Фото - 1 - Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х80
Скидка -71.1 %
Фото - 1 - Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х80

Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х80 (0048880)

Винт с потайной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х80 ВИНТ-DIN965-4.8-H4-A2K-M8X80
Номер товара 0048880
В наличии
Цена:
10.8 грн/шт
-71.1 %
3.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание:

  • DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046 часть1/часть 2. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | отсутствует номинальный Ø M1.6 | класс прочности 5.8 и A4-70 отсутствует | длина резьбы изменилась | глубина крестообразного шлица изменилась).
Шаг резьбы 1,25 мм
Диаметр головки (dk) 14,5 мм
Высота головки винта (k1) 4 мм
Класс прочности 4.8
Длина (l1) 80 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 965
Размер привода H4
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Крестообразная головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание:

  • DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046 часть1/часть 2. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | отсутствует номинальный Ø M1.6 | класс прочности 5.8 и A4-70 отсутствует | длина резьбы изменилась | глубина крестообразного шлица изменилась).
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,25 мм
Диаметр головки (dk) 14,5 мм
Высота головки винта (k1) 4 мм
Класс прочности 4.8
Длина (l1) 80 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 965
Размер привода H4
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная головка
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Крестообразная головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -66.7 %
3.06 грн/шт
1.02 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
4.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
13.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
42.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
51.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ