Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H (0048516)
DIN 965, оцинкованная сталь 4.8
ВИНТ-DIN965-4.8-H2-A2K-M5X16
Номер товара 0048516
Нет в наличии
Цена:
1.32 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046, часть 1 / часть 2. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые значения высоты и диаметра головки изменены | Длина резьбы изменена | номинальный Ø M1.6 удален | классы прочности 5.8 и A4-70 опущены | длина резьбы изменена |глубина крестообразного шлица изменена).
| Шаг резьбы | 0,8 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,5 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Диаметр головки (dk) | 9,2 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 965 |
| Размер привода | H2 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M5 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип привода | Крестообразная головка |
Информация о продукте
Описание
DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046, часть 1 / часть 2. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые значения высоты и диаметра головки изменены | Длина резьбы изменена | номинальный Ø M1.6 удален | классы прочности 5.8 и A4-70 опущены | длина резьбы изменена |глубина крестообразного шлица изменена).
Відео
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,8 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,5 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Диаметр головки (dk) | 9,2 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 965 |
| Размер привода | H2 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M5 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип привода | Крестообразная головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Нет отзывов про этот товар