- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с потайн. головкой
- Винт с потайн. головкой с крест. шлицем
Фильтр
Размер привода
Размер привода
8
21
8
10
Материал
Материал
3
44
Диаметр головки (dk)
Диаметр головки (dk)
6
8
10
10
11
1
1
Показати ще
3
Сховати
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
1
1
6
10
11
8
10
Показати ще
3
Сховати
Спрятать
Длина (l1)
Длина (l1)
1
5
4
3
2
4
3
1
3
1
2
3
4
5
1
5
Показать еще
12
Сховати
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
1
1
6
10
11
8
10
Показать еще
3
Сховати
Класс прочности
Класс прочности
3
44
Покрытие
Покрытие
34
10
3
Шаг резьбы
Шаг резьбы
10
1
1
6
10
11
8
Показать еще
3
Сховати
Цена
Цена
-
грн
0.18
0.36
0.54
4.02
8.04
Показать еще фильтров 5
Спрятать
Винт с потайн. головкой с крест. шлицем
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
3.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Знижка -65 %
1.2 грн/шт
0.42 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
1.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Знижка -66 %
3.18 грн/шт
1.08 грн/шт
В наличии
Знижка -63.3 %
3.6 грн/шт
1.32 грн/шт
В наличии
8.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Винт с потайн. головкой с крест. шлицем |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 37 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.18 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 8.04 грн |