Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник плоский неизолированный, DTN-(PL) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Фото - 1 - Наконечник плоский неизолированный, DTN-(PL) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Фото - 1 - Наконечник плоский неизолированный, DTN-(PL) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)

Наконечник плоский неизолированный, DTN-(PL) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²) (05585054)

Наконечник кабельный, неизолированный, плоский, DTN-(PL)-6,3X0,8-(1,5-2,5 мм²) -арт. 05585054
Номер товара 05585054
Нет в наличии
Цена:
6.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Неизолированный кабельный обжимной наконечник предназначен для создания надежных плоских соединений в электромонтажных системах.
Изготовлен из латуни, он обеспечивает стабильный контакт и совместимость со стандартными плоскими штекерными соединителями.

  • После обжима монтажник должен проверить надежность фиксации проводника (при необходимости осторожно потянуть)
  • Выполнен из латуни, что обеспечивает хорошую электропроводность и механическую прочность
  • Доступны различные размеры для плоских штекеров, включая 2.8 × 0.8 мм, 4.8 × 0.8 мм и 6.3 × 0.8 мм (в зависимости от модели)
  • Может иметь разные покрытия — без покрытия, оловянное или серебряное (в зависимости от артикула)
  • Предусмотрены фиксирующие кавычки (1 шт.) для обеспечения стабильного удержания проводника
Количество фиксирующих язычков 1 шт.
Сечение проволоки, мин./макс. 1,5-2,5 мм²
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 6,3 x 0,8 мм
Покрытие Без покрытия
Материал Латунь
Исполнение Негерметизированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Неизолированный кабельный обжимной наконечник предназначен для создания надежных плоских соединений в электромонтажных системах.
Изготовлен из латуни, он обеспечивает стабильный контакт и совместимость со стандартными плоскими штекерными соединителями.

  • После обжима монтажник должен проверить надежность фиксации проводника (при необходимости осторожно потянуть)
  • Выполнен из латуни, что обеспечивает хорошую электропроводность и механическую прочность
  • Доступны различные размеры для плоских штекеров, включая 2.8 × 0.8 мм, 4.8 × 0.8 мм и 6.3 × 0.8 мм (в зависимости от модели)
  • Может иметь разные покрытия — без покрытия, оловянное или серебряное (в зависимости от артикула)
  • Предусмотрены фиксирующие кавычки (1 шт.) для обеспечения стабильного удержания проводника
Характеристики arrow_down
Количество фиксирующих язычков 1 шт.
Сечение проволоки, мин./макс. 1,5-2,5 мм²
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 6,3 x 0,8 мм
Покрытие Без покрытия
Материал Латунь
Исполнение Негерметизированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -52 %
6.96 грн/шт
3.34 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 250 шт
Купить
209.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -69 %
3.48 грн/шт
1.08 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -63.5 %
4.44 грн/шт
1.62 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
119.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ