Плоский разъем
Фильтр
Версии товара Плоский разъем
Номер товара
Номинальный размер п...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(AG) 6,3x0,8 (4,0-6,0 мм²)
Номер товара 05589934
Техническая информация
| Количество фиксирующих язычков | 1 шт. |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 4-6 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
| Покрытие | Посеребренный |
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(PL) 2,8x0,5 (1,0-1,5 мм²)
Номер товара 055850541
Техническая информация
| Количество фиксирующих язычков | 1 шт. |
| Диаметр отверстия | 1,2 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1-1,5 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,5 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(SN) 6,3x0,8 (0,5-1,0 мм²)
Номер товара 05589960
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1,0 мм² |
| Количество фиксирующих язычков | 1 шт. |
| Диаметр отверстия | 1,65 мм |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
| Покрытие | Луженое |
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(SN) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Номер товара 05589918
Техническая информация
| Количество фиксирующих язычков | 1 шт. |
| Поперечное сечение проволоки, мин. | 1,5 мм² |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Поперечное сечение проволоки, макс. | 2,5 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Материал | Латунь |
| Покрытие | Луженый |
| Исполнение | Негерметизированный |
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(SN) 6,3x0,8 (4,0-6,0 мм²)
Номер товара 05589963
Техническая информация
| Количество фиксирующих язычков | 1 шт. |
| Диаметр отверстия | 1,65 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 4,0-6,0 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
| Покрытие | Луженое |
Наконечник плоский штыревой неизолированный, (PL) 6,3x0,8 (0,5-1,0 мм²)
Номер товара 05585135
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |
| Диаметр отверстия | 1,65 мм |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Наконечник плоский штыревой неизолированный, (PL) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Номер товара 05585019
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Диаметр отверстия | 1,65 мм |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(AG) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Номер товара 05589935
Техническая информация
| Количество фиксирующих язычков | 1 шт. |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Диаметр отверстия | 1,65 мм |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
| Покрытие | Посеребренный |
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(PL) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Номер товара 05585054
Техническая информация
| Количество фиксирующих язычков | 1 шт. |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Плоский разъем |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 7 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 5.52 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 14.4 грн |