Наконечник плоский штыревой неизолированный, (PL) 6,3x0,8 (0,5-1,0 мм²)
Наконечник плоский штыревой неизолированный, (PL) 6,3x0,8 (0,5-1,0 мм²)
Наконечник плоский штыревой неизолированный, (PL) 6,3x0,8 (0,5-1,0 мм²) (05585135)
Наконечник кабельный, неизолированный, плоский, штыревой (PL)-6,3X0,8-(0,5-1,0 mm²) -арт. 05585135
Номер товара 05585135
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
14.04 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Неизолированный кабельный обжимной наконечник предназначен для создания надежных плоских соединений в электромонтажных системах.
Изготовлен из латуни, он обеспечивает стабильный контакт и совместимость со стандартными плоскими штекерными соединителями.
- После обжима монтажник должен проверить надежность фиксации проводника (при необходимости осторожно потянуть)
- Выполнен из латуни, что обеспечивает хорошую электропроводность и механическую прочность
- Доступны различные размеры для плоских штекеров, включая 2.8 × 0.8 мм, 4.8 × 0.8 мм и 6.3 × 0.8 мм (в зависимости от модели)
- Может иметь разные покрытия — без покрытия, оловянное или серебряное (в зависимости от артикула)
- Предусмотрены фиксирующие кавычки (1 шт.) для обеспечения стабильного удержания проводника
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |
| Диаметр отверстия | 1,65 мм |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Неизолированный кабельный обжимной наконечник предназначен для создания надежных плоских соединений в электромонтажных системах.
Изготовлен из латуни, он обеспечивает стабильный контакт и совместимость со стандартными плоскими штекерными соединителями.
- После обжима монтажник должен проверить надежность фиксации проводника (при необходимости осторожно потянуть)
- Выполнен из латуни, что обеспечивает хорошую электропроводность и механическую прочность
- Доступны различные размеры для плоских штекеров, включая 2.8 × 0.8 мм, 4.8 × 0.8 мм и 6.3 × 0.8 мм (в зависимости от модели)
- Может иметь разные покрытия — без покрытия, оловянное или серебряное (в зависимости от артикула)
- Предусмотрены фиксирующие кавычки (1 шт.) для обеспечения стабильного удержания проводника
Характеристики
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |
| Диаметр отверстия | 1,65 мм |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(AG) 6,3x0,8 (4,0-6,0 мм²)
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(SN) 6,3x0,8 (4,0-6,0 мм²)
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(PL) 2,8x0,5 (1,0-1,5 мм²)
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(AG) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(SN) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Наконечник плоский штыревой неизолированный, (PL) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(PL) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Наконечник плоский неизолированный, DTN-(SN) 6,3x0,8 (0,5-1,0 мм²)
Нет отзывов про этот товар