Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная колпачковая гайка самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Фото - 1 - Шестигранная колпачковая гайка самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Скидка -16.1 %
Фото - 2 - Шестигранная колпачковая гайка самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Скидка -16.1 %
Фото - 3 - Шестигранная колпачковая гайка самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Скидка -16.1 %
Фото - 1 - Шестигранная колпачковая гайка самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Фото - 2 - Шестигранная колпачковая гайка самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Фото - 3 - Шестигранная колпачковая гайка самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

Шестигранная колпачковая гайка самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) (03577128)

DIN 986, оцинкованная сталь 8 ГАЙКА-КОЛП.-DIN986-SW13-A2K-M8
Номер товара 03577128
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
1.92 грн/шт
-16.1 %
1.61 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 986, оцинкованная сталь 8, голубое пассивирование (A2K)
Высота (h1) 14 мм
Класс прочности 8
Стандарты DIN 986
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8
Внешний привод (s1) SW13
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Покрытие Оцинкованный
Функция блокировки Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 986, оцинкованная сталь 8, голубое пассивирование (A2K)
Характеристики arrow_down
Высота (h1) 14 мм
Класс прочности 8
Стандарты DIN 986
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8
Внешний привод (s1) SW13
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Покрытие Оцинкованный
Функция блокировки Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
6.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -52 %
6.96 грн/шт
3.34 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 250 шт
Купить
209.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить