- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Установочные винты
- Уст. винт, внутр. 6-гр., плоский конец
Фильтр
Материал
Материал
2
5
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
1
1
1
1
3
Показати ще
1
Сховати
Длина (l1)
Длина (l1)
1
1
1
1
1
2
Показати ще
2
Сховати
Покрытие
Покрытие
1
5
1
Спрятать
Внутренний привод (s1)
Внутренний привод (s1)
1
1
1
3
1
Показать еще
1
Сховати
Шаг резьбы
Шаг резьбы
3
1
1
1
Диаметр плоского конца (d2)
Диаметр плоского конца (d2)
3
1
1
1
1
Показать еще
1
Сховати
Класс твердости
Класс твердости
2
5
Цена
Цена
-
грн
0.84
1.68
2.52
9.93
19.86
Показать еще фильтров 4
Спрятать
Уст. винт, внутр. 6-гр., плоский конец
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
0.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
17.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Уст. винт, внутр. 6-гр., плоский конец |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.84 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 19.86 грн |