Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 1 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 2 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 1 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 2 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом (0255810)

ISO 4026, сталь, 45H, без покриття ГВИНТ-Устан.О-DIN913-45H-IS4-M8X10
Номер товару 0255810
Немає в наявності
Ціна:
2.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4026, сталь 45H, без покриття Примітка Клас міцності 45H відповідає міцності 450 HV. ISO 4026 замінює DIN 913 | Є деяка подібність | Номінальні діаметри для M1.4, M1.8, M14, M18, M22 видалені | Введено класи міцності для нержавіючих сталей.
Крок різьби 1,25 мм
Довжина (l1) 10 мм
Клас твердості 45H
Діаметр плоского кінця (d2) 5,5 мм
Внутрішній привід (s1) IH4 ​​
Стандарти ISO 4026
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Тип голови Без головки
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Форма наконечника Усічений конус

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4026, сталь 45H, без покриття Примітка Клас міцності 45H відповідає міцності 450 HV. ISO 4026 замінює DIN 913 | Є деяка подібність | Номінальні діаметри для M1.4, M1.8, M14, M18, M22 видалені | Введено класи міцності для нержавіючих сталей.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,25 мм
Довжина (l1) 10 мм
Клас твердості 45H
Діаметр плоского кінця (d2) 5,5 мм
Внутрішній привід (s1) IH4 ​​
Стандарти ISO 4026
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Тип голови Без головки
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Форма наконечника Усічений конус
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
10500 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
543.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2 шт
Немає в наявності