Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А
Фото - 1 - Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А
Фото - 2 - Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А
Фото - 3 - Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А
Фото - 4 - Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А
Фото - 1 - Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А
Фото - 2 - Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А
Фото - 3 - Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А
Фото - 4 - Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А

Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А (520830010)

Плоский предохранитель Mini Economic Форма F, DIN 72581
Номер товара 520830010
В наличии
Цена:
4.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Предохранители универсального применения. SAE J2077, Форма F, QC/T 420, DIN 72581.
Установка
  • Извлеките имеющийся плоский предохранитель из разъема предохранителя
  • Вставьте плоский предохранитель
  • Закройте блок предохранителей
Преимущества
  • Охватывает почти весь диапазон плоских предохранителей
  • Продукция высокого качества
Сила тока, макс. 10 A
Цвет Красный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Предохранители универсального применения. SAE J2077, Форма F, QC/T 420, DIN 72581.
Установка
  • Извлеките имеющийся плоский предохранитель из разъема предохранителя
  • Вставьте плоский предохранитель
  • Закройте блок предохранителей
Преимущества
  • Охватывает почти весь диапазон плоских предохранителей
  • Продукция высокого качества
Характеристики arrow_down
Сила тока, макс. 10 A
Цвет Красный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
40.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
14.04 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
1953 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4.92 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
165.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
89.3 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
180 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить