Плоский предохранитель Mini Economic
Плоский предохранитель Mini Economic
Плоский предохранитель Mini Economic
Доступно в виде 10
показать все версии
Фильтр
Версии товара Плоский предохранитель Mini Economic
Номер товара
Цвет
Сила тока, макс.
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, белый, 25А
Номер товара 520830025
Техническая информация
| Сила тока, макс. | 25,0 А |
| Цвет | Прозрачный |
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, зеленый, 30А
Номер товара 520830030
Техническая информация
| Сила тока, макс. | 30 A |
| Цвет | Зеленый |
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, охра-коричневый, 7.5А
Номер товара 520830075
Техническая информация
| Сила тока, макс. | 7,5 A |
| Цвет | Охра-коричневый |
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, розовый, 4А
Номер товара 520830004
Техническая информация
| Сила тока, макс. | 4,0 А |
| Цвет | Розовый |
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, синій, 15А
Номер товара 520830015
Техническая информация
| Сила тока, макс. | 15,0 A |
| Цвет | Синий |
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, фиолетовый, 3А
Номер товара 520830003
Техническая информация
| Сила тока, макс. | 3,0 А |
| Цвет | Фиолетовый |
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А
Номер товара 520830010
Техническая информация
| Сила тока, макс. | 10 A |
| Цвет | Красный |
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, желтый, 20А
Номер товара 520830020
Техническая информация
| Сила тока, макс. | 20,0 A |
| Цвет | Желтый |
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, янтарьный, 5А
Номер товара 520830005
Техническая информация
| Сила тока, макс. | 5 A |
| Цвет | Янтарный |
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, серый, 2А
Номер товара 520830002
Техническая информация
| Сила тока, макс. | 2,0 А |
| Цвет | Серый |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Плоский предохранитель Mini Economic |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 4.92 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 5.28 грн |
Плоский предохранитель Mini Economic от Wurth: описание, характеристики и особенности
Плоский предохранитель Mini Economic от Wurth – это компактный и надежный элемент защиты электроцепей в автомобилях, мотоциклах, лодках и другой технике. Он предохраняет проводку от перегрева и возгорания в случае короткого замыкания или перегрузки.
Основные характеристики
- Тип: мини-предохранитель
- Номинальный ток: от 2 до 30 Ампер
- Напряжение: до 32 В
- Материал корпуса: пластик
- Цвет: синий, серый, красный (в зависимости от номинального тока)
- Тип контактов: ножевые
- Количество в наборе: от 1 до 120 шт.
Особенности
- Компактный размер: подходит для установки в ограниченных пространствах
- Надежная защита: предохраняет от перегрева и возгорания
- Быстрая установка: легко монтируется и демонтируется
- Широкий диапазон номинальных токов: подходит для различных применений
- Доступная цена: экономичное решение для защиты электроцепей
Способ применения
- Определите номинальный ток предохранителя, который соответствует защищаемой цепи.
- Выберите предохранитель с соответствующим номинальным током и цветом.
- Установите предохранитель в держатель предохранителей.
- Зафиксируйте предохранитель поворотом или защелкиванием.
На что обратить внимание перед покупкой
- Номинальный ток: должен соответствовать защищаемой цепи
- Напряжение: должно быть не менее напряжения цепи
- Тип контактов: должен соответствовать держателю предохранителей
- Количество: выберите количество предохранителей, которое вам необходимо