Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Сила струму, макс.
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Плоский запобіжник Mini Economic

Плоский запобіжник Mini Economic

Плоский запобіжник Mini Economic

Плоский запобіжник Mini Economic

Доступно в вигляді 10 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Плоский запобіжник Mini Economic

Номер товару
Колір
Сила струму, макс.
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
520830025
В наявності
Прозорий
25,0 А
- +
10 шт
4.92 грн
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, білий, 25А
520830030
В наявності
Зелений
30 A
- +
10 шт
4.92 грн
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, зелений, 30А
520830075
В наявності
Охра-коричневий
7,5 A
- +
10 шт
4.92 грн
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, охра-коричневий, 7.5А
520830004
В наявності
Рожевий
4,0 А
- +
10 шт
4.92 грн
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, рожевий, 4А
520830015
В наявності
Синій
15,0 A
- +
10 шт
4.92 грн
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, синій, 15А
520830003
В наявності
Фіолетовий
3,0 А
- +
10 шт
4.92 грн
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, фіолетовий, 3А
520830010
В наявності
Червоний
10 A
- +
10 шт
4.92 грн
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, червоний, 10А
520830020
В наявності
Жовтий
20,0 A
- +
10 шт
4.92 грн
Запобіжника втомобільний MINI-10.8X16.5мм, жовтий, 20А
520830005
Немає в наявності
Янтарний
5 A
- +
10 шт
5.28 грн
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, бурштиновий, 5А
520830002
Немає в наявності
Сірий
2,0 А
Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, сірий, 2А

Топ товарів, що купуються

5.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
⭐ Категорія товарів Плоский запобіжник Mini Economic
⭐ Кількість товарів у наявності 8
⭐ Найдешевший товар 4.92 грн
⭐ Найдорожчий товар 5.28 грн

Плоский предохранитель Mini Economic от Wurth: описание, характеристики и особенности

Плоский предохранитель Mini Economic от Wurth – это компактный и надежный элемент защиты электроцепей в автомобилях, мотоциклах, лодках и другой технике. Он предохраняет проводку от перегрева и возгорания в случае короткого замыкания или перегрузки.

Основные характеристики

  • Тип: мини-предохранитель
  • Номинальный ток: от 2 до 30 Ампер
  • Напряжение: до 32 В
  • Материал корпуса: пластик
  • Цвет: синий, серый, красный (в зависимости от номинального тока)
  • Тип контактов: ножевые
  • Количество в наборе: от 1 до 120 шт.

Особенности

  • Компактный размер: подходит для установки в ограниченных пространствах
  • Надежная защита: предохраняет от перегрева и возгорания
  • Быстрая установка: легко монтируется и демонтируется
  • Широкий диапазон номинальных токов: подходит для различных применений
  • Доступная цена: экономичное решение для защиты электроцепей

Способ применения

  1. Определите номинальный ток предохранителя, который соответствует защищаемой цепи.
  2. Выберите предохранитель с соответствующим номинальным током и цветом.
  3. Установите предохранитель в держатель предохранителей.
  4. Зафиксируйте предохранитель поворотом или защелкиванием.

На что обратить внимание перед покупкой

  • Номинальный ток: должен соответствовать защищаемой цепи
  • Напряжение: должно быть не менее напряжения цепи
  • Тип контактов: должен соответствовать держателю предохранителей
  • Количество: выберите количество предохранителей, которое вам необходимо

Плоский предохранитель Mini Economic от Wurth – это простой и эффективный способ защиты электроцепей в вашей технике. Он обладает компактными размерами, надежной защитой и доступной ценой.