Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, зелений, 30А
Фото - 1 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, зелений, 30А
Фото - 2 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, зелений, 30А
Фото - 3 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, зелений, 30А
Фото - 4 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, зелений, 30А
Фото - 1 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, зелений, 30А
Фото - 2 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, зелений, 30А
Фото - 3 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, зелений, 30А
Фото - 4 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, зелений, 30А

Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, зелений, 30А (520830030)

Плоский запобіжник Mini Economic Форма F, DIN 72581
Номер товару 520830030
В наявності
Ціна:
4.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Запобіжники універсального застосування. SAE J2077, Форма F, QC/T 420, DIN 72581.
Встановлення
  • Вийміть наявний запобіжник із роз'єму запобіжника
  • Вставте плоский запобіжник
  • Закрийте блок запобіжників
Переваги
  • Охоплює майже весь діапазон плоских запобіжників
  • Продукція високої якості
Сила струму, макс. 30 A
Колір Зелений

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Запобіжники універсального застосування. SAE J2077, Форма F, QC/T 420, DIN 72581.
Встановлення
  • Вийміть наявний запобіжник із роз'єму запобіжника
  • Вставте плоский запобіжник
  • Закрийте блок запобіжників
Переваги
  • Охоплює майже весь діапазон плоских запобіжників
  • Продукція високої якості
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 30 A
Колір Зелений
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
66 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1023.9 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8.1 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
2156.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -48.8 %
454.6 грн/шт
232.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
27.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити