Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M8
Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M8 (03688)
Шестигранна самостопорна гайка зі вставкою з поліаміду
- Гайка зниженої висоти зі зменшеною навантажувальною здатністю
- Шестигранні гайки зі зменшеною номінальною висотою відповідно до скасованого стандарту DIN 985 не відповідають вимогам випробувальних навантажень ISO 898-2
- Для відмінності від інших класів міцності перед позначенням класу додаються дві вертикальні риски
- Стандарт DIN 985 замінено стандартами ISO 10511, ISO 10512 та ISO 7040
- Після затягування різьбового з'єднання різьба болта фіксується поліамідною вставкою
- Тертя між профілями різьби створює необхідний момент стопоріння та допомагає зберігати попередній натяг з'єднання
- Не пошкоджує поверхню різьби
- Робочий температурний діапазон: від -70 °C до +120 °C
- За однакових розмірів гайки та болта несна здатність класу 8 приблизно на 40 % вища порівняно з класом 6
Гайка шестигранна самостопорна з метричною різьбою
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 6 або 8 залежно від виконання
- Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- Стопорний елемент: поліамідна вставка
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт DIN 985 скасовано та замінено стандартом ISO 10511. Вироби мають часткову подібність. Для різьб M7, M18, M22 і M27 змінено номінальний діаметр. Видалено дрібну різьбу. Змінено висоту гайок. Для різьб M10, M12 і M14 розмір під ключ змінено відповідно на 16, 18 і 21 мм. Класи міцності змінено на 04 і 05.
| Висота (m1) | 8 мм |
| Стандарти | DIN 985 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Принцип роботи стопора | Затискна деталь з кільцем з поліаміду |
| Форма | Низький |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Клас міцності | I8I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Шестигранна самостопорна гайка зі вставкою з поліаміду
- Гайка зниженої висоти зі зменшеною навантажувальною здатністю
- Шестигранні гайки зі зменшеною номінальною висотою відповідно до скасованого стандарту DIN 985 не відповідають вимогам випробувальних навантажень ISO 898-2
- Для відмінності від інших класів міцності перед позначенням класу додаються дві вертикальні риски
- Стандарт DIN 985 замінено стандартами ISO 10511, ISO 10512 та ISO 7040
- Після затягування різьбового з'єднання різьба болта фіксується поліамідною вставкою
- Тертя між профілями різьби створює необхідний момент стопоріння та допомагає зберігати попередній натяг з'єднання
- Не пошкоджує поверхню різьби
- Робочий температурний діапазон: від -70 °C до +120 °C
- За однакових розмірів гайки та болта несна здатність класу 8 приблизно на 40 % вища порівняно з класом 6
Гайка шестигранна самостопорна з метричною різьбою
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 6 або 8 залежно від виконання
- Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- Стопорний елемент: поліамідна вставка
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт DIN 985 скасовано та замінено стандартом ISO 10511. Вироби мають часткову подібність. Для різьб M7, M18, M22 і M27 змінено номінальний діаметр. Видалено дрібну різьбу. Змінено висоту гайок. Для різьб M10, M12 і M14 розмір під ключ змінено відповідно на 16, 18 і 21 мм. Класи міцності змінено на 04 і 05.
| Висота (m1) | 8 мм |
| Стандарти | DIN 985 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Принцип роботи стопора | Затискна деталь з кільцем з поліаміду |
| Форма | Низький |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Клас міцності | I8I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M10
Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M12
Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M14
Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M16
Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M18
Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M20
Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M24
Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 6 (A2K), M3
Немає відгуків про цей товар.