Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M14
Фото - 1 - Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M14
Фото - 2 - Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M14
Фото - 1 - Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M14
Фото - 2 - Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M14

Гайка шестигранна самостопорна DIN 985, кл. 8 (A2K), M14 (036814)

Гайка шестигранна самостопорна низька DIN 985 - 8 (A2K) - SW22, M14 - арт. 036814
Номер товару 036814
В наявності
Ціна:
6.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шестигранна самостопорна гайка зі вставкою з поліаміду

  • Гайка зниженої висоти зі зменшеною навантажувальною здатністю
  • Шестигранні гайки зі зменшеною номінальною висотою відповідно до скасованого стандарту DIN 985 не відповідають вимогам випробувальних навантажень ISO 898-2
  • Для відмінності від інших класів міцності перед позначенням класу додаються дві вертикальні риски
  • Стандарт DIN 985 замінено стандартами ISO 10511, ISO 10512 та ISO 7040
  • Після затягування різьбового з'єднання різьба болта фіксується поліамідною вставкою
  • Тертя між профілями різьби створює необхідний момент стопоріння та допомагає зберігати попередній натяг з'єднання
  • Не пошкоджує поверхню різьби
  • Робочий температурний діапазон: від -70 °C до +120 °C
  • За однакових розмірів гайки та болта несна здатність класу 8 приблизно на 40 % вища порівняно з класом 6

Гайка шестигранна самостопорна з метричною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 6 або 8 залежно від виконання
  • Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Стопорний елемент: поліамідна вставка
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт DIN 985 скасовано та замінено стандартом ISO 10511. Вироби мають часткову подібність. Для різьб M7, M18, M22 і M27 змінено номінальний діаметр. Видалено дрібну різьбу. Змінено висоту гайок. Для різьб M10, M12 і M14 розмір під ключ змінено відповідно на 16, 18 і 21 мм. Класи міцності змінено на 04 і 05.

Висота (m1) 14 мм
Стандарти DIN 985
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M14
Зовнішній привід (s1) SW22
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Форма Низький
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Клас міцності I8I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шестигранна самостопорна гайка зі вставкою з поліаміду

  • Гайка зниженої висоти зі зменшеною навантажувальною здатністю
  • Шестигранні гайки зі зменшеною номінальною висотою відповідно до скасованого стандарту DIN 985 не відповідають вимогам випробувальних навантажень ISO 898-2
  • Для відмінності від інших класів міцності перед позначенням класу додаються дві вертикальні риски
  • Стандарт DIN 985 замінено стандартами ISO 10511, ISO 10512 та ISO 7040
  • Після затягування різьбового з'єднання різьба болта фіксується поліамідною вставкою
  • Тертя між профілями різьби створює необхідний момент стопоріння та допомагає зберігати попередній натяг з'єднання
  • Не пошкоджує поверхню різьби
  • Робочий температурний діапазон: від -70 °C до +120 °C
  • За однакових розмірів гайки та болта несна здатність класу 8 приблизно на 40 % вища порівняно з класом 6

Гайка шестигранна самостопорна з метричною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 6 або 8 залежно від виконання
  • Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Стопорний елемент: поліамідна вставка
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт DIN 985 скасовано та замінено стандартом ISO 10511. Вироби мають часткову подібність. Для різьб M7, M18, M22 і M27 змінено номінальний діаметр. Видалено дрібну різьбу. Змінено висоту гайок. Для різьб M10, M12 і M14 розмір під ключ змінено відповідно на 16, 18 і 21 мм. Класи міцності змінено на 04 і 05.

Характеристики arrow_down
Висота (m1) 14 мм
Стандарти DIN 985
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M14
Зовнішній привід (s1) SW22
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Форма Низький
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Клас міцності I8I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
313.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити