Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, білий, 25А
Фото - 1 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, білий, 25А
Фото - 2 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, білий, 25А
Фото - 3 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, білий, 25А
Фото - 4 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, білий, 25А
Фото - 1 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, білий, 25А
Фото - 2 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, білий, 25А
Фото - 3 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, білий, 25А
Фото - 4 - Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, білий, 25А

Запобіжник автомобільний MINI-10.8X16.5мм, білий, 25А (520830025)

Плоский запобіжник Mini Economic Форма F, DIN 72581
Номер товару 520830025
В наявності
Ціна:
4.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Запобіжники універсального застосування. SAE J2077, Форма F, QC/T 420, DIN 72581.
Встановлення
  • Вийміть наявний плоский запобіжник із роз'єму запобіжника
  • Вставте плоский запобіжник
  • Закрийте блок запобіжників
Переваги
  • Охоплює майже весь діапазон плоских запобіжників
  • Продукція високої якості
Сила струму, макс. 25,0 А
Колір Прозорий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Запобіжники універсального застосування. SAE J2077, Форма F, QC/T 420, DIN 72581.
Встановлення
  • Вийміть наявний плоский запобіжник із роз'єму запобіжника
  • Вставте плоский запобіжник
  • Закрийте блок запобіжників
Переваги
  • Охоплює майже весь діапазон плоских запобіжників
  • Продукція високої якості
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 25,0 А
Колір Прозорий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
30.85 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
138 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -48.8 %
454.6 грн/шт
232.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
27.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити