Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа безцокольная авто W3W 24 вольт
Фото - 1 - Лампа безцокольная авто W3W 24 вольт
Фото - 1 - Лампа безцокольная авто W3W 24 вольт

Лампа безцокольная авто W3W 24 вольт (07207612)

Лампа безцокольная автомобильная W3W-(W2,1X9,5D)-24V-3W REDLINE
Номер товара 07207612
В наличии
Цена:
14.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-24V-3W Wurth

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-24V-3W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, предназначенный для использования в автомобильных фарах габаритного света. Лампа имеет цоколь W3W-(W2,1X9,5D), который является стандартным для ламп, используемых в автомобильных фарах габаритного света.

Лампа имеет мощность 3 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для габаритных огней, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-24V-3W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду:

  • Высокоресурсные лампочки - обеспечивают длительный срок службы, даже при интенсивной эксплуатации.
  • Устойчивость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для автомобиля.
  • Качественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность лампы.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах габаритного света.

Вывод:

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-24V-3W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение, что важно для габаритных огней. Также лампа имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для использования в условиях плохой видимости.

Дополнительно:

Лампа имеет небольшой размер, что делает ее легкой и компактной. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Номинальное напряжение 24 В/пост.тока
Мощность 3 Вт
Обозначение цоколя W2,1x9,5d

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-24V-3W Wurth

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-24V-3W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, предназначенный для использования в автомобильных фарах габаритного света. Лампа имеет цоколь W3W-(W2,1X9,5D), который является стандартным для ламп, используемых в автомобильных фарах габаритного света.

Лампа имеет мощность 3 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для габаритных огней, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-24V-3W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду:

  • Высокоресурсные лампочки - обеспечивают длительный срок службы, даже при интенсивной эксплуатации.
  • Устойчивость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для автомобиля.
  • Качественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность лампы.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах габаритного света.

Вывод:

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-24V-3W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение, что важно для габаритных огней. Также лампа имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для использования в условиях плохой видимости.

Дополнительно:

Лампа имеет небольшой размер, что делает ее легкой и компактной. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 24 В/пост.тока
Мощность 3 Вт
Обозначение цоколя W2,1x9,5d
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1953 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4.92 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
165.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
89.3 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
180 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить