Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа безцокольная авто W5W 24 вольт
Фото - 1 - Лампа безцокольная авто W5W 24 вольт
Фото - 1 - Лампа безцокольная авто W5W 24 вольт

Лампа безцокольная авто W5W 24 вольт (07207622)

Лампа безцокольная автомобильная W5W-(W2,1X9,5D)-24V-5W REDLINE
Номер товара 07207622
В наличии
Цена:
14.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Высококачественная лампа накаливания с хорошими показателями мощности, стойкостью к вибрационным нагрузкам и перепадам температур, а также длительным сроком службы.
  • Высокая мощность обеспечивает отличное свечение лампы, что делает ее отличным вариантом для замены установленной на автомобиль вышедшей из строя лампочки или потерявшей свои свойства.
  • Размеры лампы W5W 24V 5W 07207622 (1шт.) полностью соответствуют посадочным размерам - это позволяет производить установку лампочки в домашних условиях без особых навыков или специальных инструментов.

Преимущества:

  • Предназначена для установки в цоколь W2,1X9,5D и обладает полностью соответствующими посадочного места размерами обеспечивая простоту установки.
  • Стойка к перепадам напряжения в бортовой сети, перепадам температур и вибрационным нагрузкам.
    Владеет высокой мощностью и хорошей интенсивностью светового потока.
  • Работает от напряжения бортовой сети 24 В и универсально подходит для использования в грузовых автомобилях и коммерческом транспорте.
  • Произведена с использованием высококачественных компонентов и обладает очень длительным сроком службы.
Номинальное напряжение 24 В/пост.тока
Мощность 5 Вт
Обозначение цоколя W2,1x9,5d

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Высококачественная лампа накаливания с хорошими показателями мощности, стойкостью к вибрационным нагрузкам и перепадам температур, а также длительным сроком службы.
  • Высокая мощность обеспечивает отличное свечение лампы, что делает ее отличным вариантом для замены установленной на автомобиль вышедшей из строя лампочки или потерявшей свои свойства.
  • Размеры лампы W5W 24V 5W 07207622 (1шт.) полностью соответствуют посадочным размерам - это позволяет производить установку лампочки в домашних условиях без особых навыков или специальных инструментов.

Преимущества:

  • Предназначена для установки в цоколь W2,1X9,5D и обладает полностью соответствующими посадочного места размерами обеспечивая простоту установки.
  • Стойка к перепадам напряжения в бортовой сети, перепадам температур и вибрационным нагрузкам.
    Владеет высокой мощностью и хорошей интенсивностью светового потока.
  • Работает от напряжения бортовой сети 24 В и универсально подходит для использования в грузовых автомобилях и коммерческом транспорте.
  • Произведена с использованием высококачественных компонентов и обладает очень длительным сроком службы.
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 24 В/пост.тока
Мощность 5 Вт
Обозначение цоколя W2,1x9,5d
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
69.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1953 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4.92 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
165.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
89.3 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
180 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить