Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x105/10-25 WURTH
Фото - 1 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x105/10-25 WURTH
Фото - 2 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x105/10-25 WURTH
Фото - 3 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x105/10-25 WURTH
Фото - 4 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x105/10-25 WURTH
Фото - 1 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x105/10-25 WURTH
Фото - 2 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x105/10-25 WURTH
Фото - 3 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x105/10-25 WURTH
Фото - 4 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x105/10-25 WURTH

Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x105/10-25 WURTH (5932012105)

Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x105/10-25 WURTH Для сжатой зоны бетона Оцинкованная сталь
Номер товара 5932012105
В наличии
Цена:
40.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь Сертификат качества ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая) Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) 10 / 65 / 90 мм
Длина анкера (l) 105 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 14 мм
Размер ключа 19 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) 25 / 50 / 75 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 50 Нм
Сертификат ETA-02/0001
Метрический диаметр анкера M12
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона) Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д. Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических) W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь Сертификат качества ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая) Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера
Характеристики arrow_down
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) 10 / 65 / 90 мм
Длина анкера (l) 105 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 14 мм
Размер ключа 19 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) 25 / 50 / 75 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 50 Нм
Сертификат ETA-02/0001
Метрический диаметр анкера M12
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона) Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д. Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических) W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
14.04 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
1953 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4.92 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
165.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
89.3 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
180 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить