Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зубило пневматичне PCH 10 з приладдям Wurth
Фото - 1 - Зубило пневматичне PCH 10 з приладдям Wurth
Фото - 1 - Зубило пневматичне PCH 10 з приладдям Wurth

Зубило пневматичне PCH 10 з приладдям Wurth (07037131)

Зубило пневматичне PCH 10, з приладдям, у кейсі -арт. 07037131
Номер товару 07037131
В наявності
Ціна:
6031.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже міцний, потужний і добре збалансований інструмен з системою погашення удару
  • Міцний алюмінієвий корпус
  • Забезпечує дуже тривалий термін служби

Ручка ергономічної форми з регульованим спусковим гачком

  • Комфорт при роботі, знижена стомлюваність
  • Сила удару плавно регулюється

Вбудований регулятор повітря

  • Зручне і легке регулювання тиску повітря для правильної роботи.
  • Практичний пластиковий футляр, фіксуюча пружина та п’ять зубил зі спеціальної сталі з довгим терміном служби входять у комплект
Діаметр поршня 0,401 дюйма
Вага обладнання 1,6 кг
Витрата повітря 113 л/хв
Довжина 171 мм
Кількість ударів, макс. 3200 об/хв
Робочий тиск 90 фунт/кв.дюйм
Тримач інструменту Шестигранний хвостовик, 10 мм/круглий хвостовик, 10,2 мм
Область застосування Видалення панелей кузова, грубе видалення покриттів або видалення окалини з металевих деталей.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже міцний, потужний і добре збалансований інструмен з системою погашення удару
  • Міцний алюмінієвий корпус
  • Забезпечує дуже тривалий термін служби

Ручка ергономічної форми з регульованим спусковим гачком

  • Комфорт при роботі, знижена стомлюваність
  • Сила удару плавно регулюється

Вбудований регулятор повітря

  • Зручне і легке регулювання тиску повітря для правильної роботи.
  • Практичний пластиковий футляр, фіксуюча пружина та п’ять зубил зі спеціальної сталі з довгим терміном служби входять у комплект
Характеристики arrow_down
Діаметр поршня 0,401 дюйма
Вага обладнання 1,6 кг
Витрата повітря 113 л/хв
Довжина 171 мм
Кількість ударів, макс. 3200 об/хв
Робочий тиск 90 фунт/кв.дюйм
Тримач інструменту Шестигранний хвостовик, 10 мм/круглий хвостовик, 10,2 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Видалення панелей кузова, грубе видалення покриттів або видалення окалини з металевих деталей.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
258.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31961.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1198.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4150.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення