Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 1 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 2 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 3 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 4 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 5 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 6 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 7 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 8 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 9 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 10 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 1 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 2 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 3 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 4 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 5 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 6 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 7 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 8 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 9 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)
Фото - 10 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM)

Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM) (0714720101)

Динамометричний ключ, 1/2IN-(20-100NM) -арт.0714720101
Номер товару 0714720101
В наявності
Ціна:
9120 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Динамометричний ключ із наскрізним квадратним гніздом на 1/2 дюйма та головкою з храповим механізмом.
  • Точність спрацьовування +/- 3% від заданого значення шкали.
  • Нековзна ручка 2K.
  • Легко читана та велика подвійна шкала в Нм та фунт-сила-фут.
  • Легко та точно регулюйте крутний момент, повертаючи ручку.
  • Динамометричний ключ не потрібно розслабляти після використання, тобто немає потреби встановлювати мінімальне значення шкали.
  • Просте розблокування та надійна фіксація значень налаштувань за допомогою фіксуючої ручки.
  • Читка акустична та тактильна передача крутного моменту для точного загвинчування.
  • Високоякісна тріскачка для використання в обмеженому просторі.
  • З декларацією відповідності та серійним номером.
  • Екологічна, стабільна, волого- та маслостійка упаковка продукту, виготовлена зі 100% ПЛР (переробленого пластику з побутових відходів), 100% придатна для вторинної переробки.
Значення крутного моменту, основна шкала 1 Нм
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Довжина ручки (L3) 167 мм
Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту 17
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. 20-100 Нм
Висота головки тріскачки (B1) 24 мм
Довжина важеля (L2) 295 мм
Діаметр ручки (D1) 37 мм
Довжина (l1) 388 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 39 мм
Ширина головки тріскачки (D2) 45 мм
Виконання З 72 зубцями - кут повороту 5°
Підходить для затягування вправо Так
Підходить для затягування вліво Так
Точність вимірювання крутного моменту +/- 3 %
ISO 6789-1
Діапазон вимірювання крутного моменту (дюймів), мін./макс. 15-73 футів на дюйм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Динамометричний ключ із наскрізним квадратним гніздом на 1/2 дюйма та головкою з храповим механізмом.
  • Точність спрацьовування +/- 3% від заданого значення шкали.
  • Нековзна ручка 2K.
  • Легко читана та велика подвійна шкала в Нм та фунт-сила-фут.
  • Легко та точно регулюйте крутний момент, повертаючи ручку.
  • Динамометричний ключ не потрібно розслабляти після використання, тобто немає потреби встановлювати мінімальне значення шкали.
  • Просте розблокування та надійна фіксація значень налаштувань за допомогою фіксуючої ручки.
  • Читка акустична та тактильна передача крутного моменту для точного загвинчування.
  • Високоякісна тріскачка для використання в обмеженому просторі.
  • З декларацією відповідності та серійним номером.
  • Екологічна, стабільна, волого- та маслостійка упаковка продукту, виготовлена зі 100% ПЛР (переробленого пластику з побутових відходів), 100% придатна для вторинної переробки.
Характеристики arrow_down
Значення крутного моменту, основна шкала 1 Нм
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Довжина ручки (L3) 167 мм
Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту 17
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. 20-100 Нм
Висота головки тріскачки (B1) 24 мм
Довжина важеля (L2) 295 мм
Діаметр ручки (D1) 37 мм
Довжина (l1) 388 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 39 мм
Ширина головки тріскачки (D2) 45 мм
Виконання З 72 зубцями - кут повороту 5°
Підходить для затягування вправо Так
Підходить для затягування вліво Так
Точність вимірювання крутного моменту +/- 3 %
ISO 6789-1
Діапазон вимірювання крутного моменту (дюймів), мін./макс. 15-73 футів на дюйм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
31961.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1198.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4150.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення