Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Діаметр голови
Довжина важеля (L2)
Значення крутного моменту, основна шкала
Ширина головки тріскачки (D2)
Сховати arrow
Виконання
Значення шкали крутного моменту
Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту
Довжина
Довжина (l1)
Розмір наконечника
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс.
Діапазон вимірювання крутного моменту (дюймів), мін./макс.
Підходить для затягування вліво
ISO
Довжина ручки (L3)
Висота головки тріскачки (B1)
Висота головки тріскачки з квадратом (B2)
Діаметр ручки (D1)
Ціна
Показати ще фільтрів 14 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

12000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10380 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8604 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
9588 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Прилади для вимірювання крутного моменту
⭐ Кількість товарів у наявності 6
⭐ Найдешевший товар 8604 грн
⭐ Найдорожчий товар 74520 грн

Динамометричні ключі Wurth: точність і надійність для контролю крутного моменту

Динамометричні ключі використовуються для контролю крутного моменту, необхідного для затягування різьбових з'єднань. Вони незамінні в різних сферах діяльності, де важливо забезпечити надійність та безпеку конструкцій, таких як будівництво, ремонт, виробництво та обслуговування обладнання.

Wurth пропонує широкий вибір динамометричних ключів, що відповідають різним вимогам та завданням. В асортименті представлені ключі з тріскачкою та коміром, а також ключі з цифровим дисплеєм.

Динамометричні ключі з тріскачкою

Динамометричні ключі з тріскачкою є найбільш поширеними та зручними у використанні. Вони дозволяють швидко та точно затягнути різьбові з'єднання.

В асортименті Wurth представлені динамометричні ключі з тріскачкою з діапазоном вимірювання крутного моменту від 40 до 550 Нм. Ключі мають міцний корпус із сталі або алюмінію, а також зручну рукоятку.

Динамометричні ключі з коміром

Динамометричні ключі з коміром використовуються для затягування різьбових з'єднань великої довжини. Вони мають довший важіль, ніж ключі з тріскачкою, що дозволяє докласти більшого зусилля.

В асортименті Wurth представлені динамометричні ключі з коміром з діапазоном вимірювання крутного моменту від 40 до 550 Нм. Ключі мають міцний корпус із сталі або алюмінію, а також зручну рукоятку з ергономічною формою.

Динамометричні ключі з цифровим дисплеєм

Динамометричні ключі з цифровим дисплеєм забезпечують максимальну точність вимірювань. Вони мають дисплей, на якому відображаються поточні значення моменту, що крутить.

В асортименті Wurth представлені динамометричні ключі з цифровим дисплеєм з діапазоном вимірювання крутного моменту від 1 до 2000 Нм. Ключі мають міцний корпус із сталі або алюмінію, а також зручну рукоятку.

Вибір динамометричного ключа

При виборі динамометричного ключа необхідно враховувати такі фактори:

  • Діапазон вимірювання крутного моменту: ключ повинен мати діапазон вимірювання, достатній для виконання необхідних завдань.< /li>
  • Довжина: ключ повинен мати достатню довжину для доступу до різьбових з'єднань.
  • Тип приводу: ключ може мати тріскачку або комір, а також цифровий дисплей.
  • Матеріал корпусу: ключ повинен бути виготовлений із міцного матеріалу, стійкого до зносу.
  • Зручність використання: ключ повинен мати зручну рукоятку та ергономічну форму.

Динамометричні ключі Wurth відповідають усім цим вимогам і забезпечують точність та надійність контролю крутного моменту.