Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Динамометричний ключ, 1/2IN-(40-200NM)
Фото - 1 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(40-200NM)
Фото - 1 - Динамометричний ключ, 1/2IN-(40-200NM)

Динамометричний ключ, 1/2IN-(40-200NM) (0714720200)

Динамометричний ключ, 1/2IN-(40-200NM) -арт. 0714720200
Номер товару 0714720200
В наявності
Ціна:
10380 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Динамометричний ключ із наскрізним квадратним гніздом на 1/2 дюйма та головкою з храповим механізмом.
  • Точність спрацьовування +/- 3% від заданого значення шкали.
  • Нековзна ручка 2K.
  • Легко читана та велика подвійна шкала в Нм та фунт-сила-фут.
  • Легко та точно регулюйте крутний момент, повертаючи ручку.
  • Динамометричний ключ не потрібно розслабляти після використання, тобто немає потреби встановлювати мінімальне значення шкали.
  • Просте розблокування та надійна фіксація значень налаштувань за допомогою фіксуючої ручки.
  • Читка акустична та тактильна передача крутного моменту для точного загвинчування.
  • Високоякісна тріскачка для використання в обмеженому просторі.
  • З декларацією відповідності та серійним номером.
  • Екологічна, стабільна, волого- та маслостійка упаковка продукту, виготовлена зі 100% ПЛР (переробленого пластику з побутових відходів), 100% придатна для вторинної переробки.
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Довжина ручки (L3) 167 мм
Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту 18
Значення крутного моменту, основна шкала 2 Нм
Висота головки тріскачки (B1) 24 мм
Діаметр ручки (D1) 37 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 39 мм
Довжина важеля (L2) 395 мм
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. 40-200 Нм
Ширина головки тріскачки (D2) 45 мм
Виконання З 72 зубцями - кут повороту 5°
Підходить для затягування вправо Так
Підходить для затягування вліво Так
Точність вимірювання крутного моменту +/- 3 %
ISO 6789-1
Діапазон вимірювання крутного моменту (дюймів), мін./макс. 30-146 футів на дюйм
Довжина (l1) 488 мм
Область застосування Широкий спектр можливих застосувань для контрольованого затягування гвинтів і гайок, наприклад, при ремонті та технічному обслуговуванні велосипедів і автомобілів/комерційних транспортних засобів або в промисловості і торгівлі.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Динамометричний ключ із наскрізним квадратним гніздом на 1/2 дюйма та головкою з храповим механізмом.
  • Точність спрацьовування +/- 3% від заданого значення шкали.
  • Нековзна ручка 2K.
  • Легко читана та велика подвійна шкала в Нм та фунт-сила-фут.
  • Легко та точно регулюйте крутний момент, повертаючи ручку.
  • Динамометричний ключ не потрібно розслабляти після використання, тобто немає потреби встановлювати мінімальне значення шкали.
  • Просте розблокування та надійна фіксація значень налаштувань за допомогою фіксуючої ручки.
  • Читка акустична та тактильна передача крутного моменту для точного загвинчування.
  • Високоякісна тріскачка для використання в обмеженому просторі.
  • З декларацією відповідності та серійним номером.
  • Екологічна, стабільна, волого- та маслостійка упаковка продукту, виготовлена зі 100% ПЛР (переробленого пластику з побутових відходів), 100% придатна для вторинної переробки.
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Довжина ручки (L3) 167 мм
Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту 18
Значення крутного моменту, основна шкала 2 Нм
Висота головки тріскачки (B1) 24 мм
Діаметр ручки (D1) 37 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 39 мм
Довжина важеля (L2) 395 мм
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. 40-200 Нм
Ширина головки тріскачки (D2) 45 мм
Виконання З 72 зубцями - кут повороту 5°
Підходить для затягування вправо Так
Підходить для затягування вліво Так
Точність вимірювання крутного моменту +/- 3 %
ISO 6789-1
Діапазон вимірювання крутного моменту (дюймів), мін./макс. 30-146 футів на дюйм
Довжина (l1) 488 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Широкий спектр можливих застосувань для контрольованого затягування гвинтів і гайок, наприклад, при ремонті та технічному обслуговуванні велосипедів і автомобілів/комерційних транспортних засобів або в промисловості і торгівлі.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
31961.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1198.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4150.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення