Динамометричний ключ з наскрізною тріскачкою 1/2"
Динамометричний ключ з наскрізною тріскачкою 1/2"
Динамометричний ключ з наскрізною тріскачкою 1/2"
Версії товару Динамометричний ключ з наскрізною тріскачкою 1/2"
Технічна інформація
| Значення крутного моменту, основна шкала | 1 Нм |
| Розмір наконечника | 1/2 дюйма |
| Довжина ручки (L3) | 167 мм |
| Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту | 17 |
| Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. | 20-100 Нм |
| Висота головки тріскачки (B1) | 24 мм |
| Довжина важеля (L2) | 295 мм |
| Діаметр ручки (D1) | 37 мм |
| Довжина (l1) | 388 мм |
| Висота головки тріскачки з квадратом (B2) | 39 мм |
| Ширина головки тріскачки (D2) | 45 мм |
| Виконання | З 72 зубцями - кут повороту 5° |
| Підходить для затягування вправо | Так |
| Підходить для затягування вліво | Так |
| Точність вимірювання крутного моменту | +/- 3 % |
| ISO | 6789-1 |
| Діапазон вимірювання крутного моменту (дюймів), мін./макс. | 15-73 футів на дюйм |
Технічна інформація
| Розмір наконечника | 1/2 дюйма |
| Довжина ручки (L3) | 167 мм |
| Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту | 18 |
| Значення крутного моменту, основна шкала | 2 Нм |
| Висота головки тріскачки (B1) | 24 мм |
| Діаметр ручки (D1) | 37 мм |
| Висота головки тріскачки з квадратом (B2) | 39 мм |
| Довжина важеля (L2) | 395 мм |
| Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. | 40-200 Нм |
| Ширина головки тріскачки (D2) | 45 мм |
| Виконання | З 72 зубцями - кут повороту 5° |
| Підходить для затягування вправо | Так |
| Підходить для затягування вліво | Так |
| Точність вимірювання крутного моменту | +/- 3 % |
| ISO | 6789-1 |
| Діапазон вимірювання крутного моменту (дюймів), мін./макс. | 30-146 футів на дюйм |
| Довжина (l1) | 488 мм |
Технічна інформація
| Розмір наконечника | 1/2 дюйма |
| Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту | 16 |
| Довжина ручки (L3) | 167 мм |
| Висота головки тріскачки (B1) | 24 мм |
| Діаметр ручки (D1) | 37 мм |
| Висота головки тріскачки з квадратом (B2) | 39 мм |
| Довжина важеля (L2) | 475 мм |
| Значення крутного моменту, основна шкала | 5 Нм |
| Ширина головки тріскачки (D2) | 50 мм |
| Довжина (l1) | 571 мм |
| Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. | 60-300 Нм |
| Підходить для затягування вправо | Так |
| Підходить для затягування вліво | Так |
| Точність вимірювання крутного моменту | +/- 3 % |
| ISO | 6789-1 |
| Виконання | З 60 зубцями - кут повороту 6 градусів |
| Діапазон вимірювання крутного моменту (дюймів), мін./макс. | 45-220 футів на дюйм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Динамометричний ключ з наскрізною тріскачкою 1/2" |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 9120 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 12000 грн |
Коли потрібен контроль і зручність — обираю динамометричний ключ Wurth

Монтаж складних вузлів — це завжди про точність. Один зайвий оберт може коштувати дорого: зірвана різьба, пошкоджений елемент, а іноді й небезпека для всієї конструкції. Саме тому я використовую динамометричний ключ Wurth із наскрізною тріскачкою 1/2", коли важливий контроль моменту затягування і комфорт роботи.
Цей інструмент поєднує точність і практичність. Наскрізна тріскачка дозволяє працювати з довгими шпильками та кріпленнями, де звичайні ключі безсилі. Чітка шкала, надійний механізм фіксації і міцний корпус гарантують стабільність навіть при інтенсивному використанні. Ергономічна рукоятка забезпечує зручність, а калібрування відповідає професійним стандартам.
З власного досвіду: при складанні промислового обладнання цей ключ став незамінним. Немає похибок, немає зайвих рухів — все чітко по нормі. І що важливо — він витримує навантаження, не збивається і служить довго.
Якщо ви шукаєте динамометричний ключ для точного затягування, інструмент з наскрізною тріскачкою для роботи з довгими шпильками або професійний ключ для монтажу, — Wurth дає рішення, яке працює. Це вибір для тих, хто цінує точність, безпеку і комфорт.