Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор уплотнительных колец O-ring, 5,28-36 мм, 440 шт.
Фото - 1 - Набор уплотнительных колец O-ring, 5,28-36 мм, 440 шт.
Фото - 2 - Набор уплотнительных колец O-ring, 5,28-36 мм, 440 шт.
Фото - 1 - Набор уплотнительных колец O-ring, 5,28-36 мм, 440 шт.
Фото - 2 - Набор уплотнительных колец O-ring, 5,28-36 мм, 440 шт.

Набор уплотнительных колец O-ring, 5,28-36 мм, 440 шт. (5964046801)

Кейс ORSY 4.4.1 с набором уплотнительных колец O-ring, 5,28-36 мм, 440 шт.
Номер товара 5964046801
В наличии
Цена:
4200 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Набор дюймовых уплотнительных колец O-ring ISO 3601 в системном кейсе ORSY 4.4.1.

Набор содержит уплотнительные кольца O-ring из нитрил-бутадиенового каучука (NBR 70) дюймовых размеров для герметизации неподвижных и подвижных деталей машин и механизмов.

Кольца устойчивы к минеральным маслам, маслам, горячей воде, пару, сжатому воздуху и легким кислотам. Рабочий температурный диапазон составляет от -30 до +100 °C. Размеры соответствуют DIN ISO 3601-1, класс точности B.

Комплектация набора

  • 50 уплотнительных колец 3/16"" (5,28 × 1,78 мм)
  • 50 уплотнительных колец 1/4"" (6,07 × 1,78 мм)
  • 50 уплотнительных колец 5/16"" (7,66 × 1,78 мм)
  • 30 уплотнительных колец 3/8"" (9,25 × 1,78 мм)
  • 30 уплотнительных колец 7/16"" (10,78 × 2,62 мм)
  • 30 уплотнительных колец 1/2"" (12,37 × 2,62 мм)
  • 30 уплотнительных колец 9/16"" (13,95 × 2,62 мм)
  • 20 уплотнительных колец 5/8"" (15,54 × 2,62 мм)
  • 20 уплотнительных колец 11/16"" (17,13 × 2,62 мм)
  • 20 уплотнительных колец 3/4"" (18,72 × 2,62 мм)
  • 20 уплотнительных колец 13/16"" (20,22 × 3,53 мм)
  • 15 уплотнительных колец 15/16"" (23,40 × 3,53 мм)
  • 15 уплотнительных колец 1"" (25,00 × 3,53 мм)
  • 15 уплотнительных колец 1-1/16"" (26,57 × 3,53 мм)
  • 15 уплотнительных колец 1-1/8"" (28,17 × 3,53 мм)
  • 10 уплотнительных колец 1-1/4"" (31,34 × 3,53 мм)
  • 10 уплотнительных колец 1-3/8"" (34,52 × 3,53 мм)
  • 10 уплотнительных колец 1-7/16"" (36,10 × 3,53 мм)
  • 1 системный кейс ORSY 4.4.1

Общее количество 440 предметов

Система ORSY 4.4.1
Количество изделий в ассортименте/комплекте 440 шт.
Материал NBR (Синтетический каучук)
Соответствие ROHS Да
Цвет Черный
Стандарты ISO 3601-1
Вес изделия (1 шт.) 1830,000 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Набор дюймовых уплотнительных колец O-ring ISO 3601 в системном кейсе ORSY 4.4.1.

Набор содержит уплотнительные кольца O-ring из нитрил-бутадиенового каучука (NBR 70) дюймовых размеров для герметизации неподвижных и подвижных деталей машин и механизмов.

Кольца устойчивы к минеральным маслам, маслам, горячей воде, пару, сжатому воздуху и легким кислотам. Рабочий температурный диапазон составляет от -30 до +100 °C. Размеры соответствуют DIN ISO 3601-1, класс точности B.

Комплектация набора

  • 50 уплотнительных колец 3/16"" (5,28 × 1,78 мм)
  • 50 уплотнительных колец 1/4"" (6,07 × 1,78 мм)
  • 50 уплотнительных колец 5/16"" (7,66 × 1,78 мм)
  • 30 уплотнительных колец 3/8"" (9,25 × 1,78 мм)
  • 30 уплотнительных колец 7/16"" (10,78 × 2,62 мм)
  • 30 уплотнительных колец 1/2"" (12,37 × 2,62 мм)
  • 30 уплотнительных колец 9/16"" (13,95 × 2,62 мм)
  • 20 уплотнительных колец 5/8"" (15,54 × 2,62 мм)
  • 20 уплотнительных колец 11/16"" (17,13 × 2,62 мм)
  • 20 уплотнительных колец 3/4"" (18,72 × 2,62 мм)
  • 20 уплотнительных колец 13/16"" (20,22 × 3,53 мм)
  • 15 уплотнительных колец 15/16"" (23,40 × 3,53 мм)
  • 15 уплотнительных колец 1"" (25,00 × 3,53 мм)
  • 15 уплотнительных колец 1-1/16"" (26,57 × 3,53 мм)
  • 15 уплотнительных колец 1-1/8"" (28,17 × 3,53 мм)
  • 10 уплотнительных колец 1-1/4"" (31,34 × 3,53 мм)
  • 10 уплотнительных колец 1-3/8"" (34,52 × 3,53 мм)
  • 10 уплотнительных колец 1-7/16"" (36,10 × 3,53 мм)
  • 1 системный кейс ORSY 4.4.1

Общее количество 440 предметов

Характеристики arrow_down
Система ORSY 4.4.1
Количество изделий в ассортименте/комплекте 440 шт.
Материал NBR (Синтетический каучук)
Соответствие ROHS Да
Цвет Черный
Стандарты ISO 3601-1
Вес изделия (1 шт.) 1830,000 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
527.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
134.4 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
94.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
0.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ
389.65 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
43.85 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить