Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Молоток резиновый тип В 65мм
Фото - 1 - Молоток резиновый тип В 65мм
Фото - 1 - Молоток резиновый тип В 65мм

Молоток резиновый тип В 65мм (071573407)

Молоток резиновый, тип B Молоток резиновый тип В 65мм DIN5128 B D65MM -арт. 071573407
Номер товара 071573407
В наличии
Цена:
612 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

DIN 5128

  • Одно плоское лицо и одно изогнутое лицо;
  • Ручка из лакированного ясеня.
Длина головки 115 мм
Длина рукоятки 340 мм
Диаметр (Ø) 65 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

DIN 5128

  • Одно плоское лицо и одно изогнутое лицо;
  • Ручка из лакированного ясеня.
Характеристики arrow_down
Длина головки 115 мм
Длина рукоятки 340 мм
Диаметр (Ø) 65 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
23990.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
3.9 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
47400 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1290 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4393.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
612 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ