Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 1 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 2 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 1 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 2 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) (03423)

Аналог DIN 314, сталь оцинкованная ГАЙКА-AEDIN315-US-A2K-M3
Номер товара 03423
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
3.9 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Ширина крыла гайки (e1) 17 мм
Толщина крыла (g) 2 мм
Внешний диаметр (d1) 7 мм
Высота крыла (h1) 9 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M3
Форма Барашковый болт
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Характеристики arrow_down
Ширина крыла гайки (e1) 17 мм
Толщина крыла (g) 2 мм
Внешний диаметр (d1) 7 мм
Высота крыла (h1) 9 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M3
Форма Барашковый болт
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
47400 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1290 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4393.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
612 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ