Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 1 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 2 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 1 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 2 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) (034210)

Аналог DIN 314, сталь оцинкованная ГАЙКА-AEDIN315-US-A2K-M10
Номер товара 034210
В наличии
Цена:
8.46 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Внешний диаметр (d1) 16 мм
Высота крыла (h1) 17,5 мм
Ширина крыла гайки (e1) 34 мм
Толщина крыла (g) 4 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M10
Форма Барашковый болт
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Характеристики arrow_down
Внешний диаметр (d1) 16 мм
Высота крыла (h1) 17,5 мм
Ширина крыла гайки (e1) 34 мм
Толщина крыла (g) 4 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M10
Форма Барашковый болт
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -46.4 %
13200 грн/шт
7080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
472.45 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
10.2 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
12.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
3000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить