Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 1 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 2 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 3 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 4 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 5 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 6 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 7 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 8 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 9 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 10 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 11 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 12 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 13 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 14 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 15 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Скидка -46.4 %
Фото - 1 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 2 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 3 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 4 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 5 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 6 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 7 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 8 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 9 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 10 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 11 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 12 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 13 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 14 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1
Фото - 15 - Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1

Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1 (5701432000)

Перфоратор аккумуляторный ABH 18 COMPACT-1, без зарядки, та акб MASTER M-CUBE
Номер товара 5701432000
В наличии
Цена:
13200 грн/шт
-46.4 %
7080 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Компактная, мощная, безщеточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт для сверления отверстий средней тяжести и легкого долбления
Беспроводное управление устройством Местоположение можно определить вместе с аккумуляторной батареей W-CONNECT с модулем W-CONNECT. Модуль не входит в комплект поставки
Местонахождение: Последнее известное местонахождение электроинструмента можно просмотреть через приложение ORSYonline
Количество/емкость аккумуляторных батарей 0 x 0 Aч
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Энергия удара 2,4 Дж
Высота 220 мм
Диаметр сверления в бетоне, макс. 26 мм
Длина 320 мм
Рекомендуемый диаметр сверления по бетону, мин./макс. 6-18 мм
Держатель инструмента Быстросъемный держатель
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-1400 1/мин
Частота ударов, мин./макс. 0-5500 1/мин

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Компактная, мощная, безщеточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт для сверления отверстий средней тяжести и легкого долбления
Беспроводное управление устройством Местоположение можно определить вместе с аккумуляторной батареей W-CONNECT с модулем W-CONNECT. Модуль не входит в комплект поставки
Местонахождение: Последнее известное местонахождение электроинструмента можно просмотреть через приложение ORSYonline
Характеристики arrow_down
Количество/емкость аккумуляторных батарей 0 x 0 Aч
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Энергия удара 2,4 Дж
Высота 220 мм
Диаметр сверления в бетоне, макс. 26 мм
Длина 320 мм
Рекомендуемый диаметр сверления по бетону, мин./макс. 6-18 мм
Держатель инструмента Быстросъемный держатель
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-1400 1/мин
Частота ударов, мин./макс. 0-5500 1/мин
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
342 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1585.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
312 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2593.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4320 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ