Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 1 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 2 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 3 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 4 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 5 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 6 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 7 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 8 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 9 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 10 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 11 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 12 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 13 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 14 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 15 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Знижка -46.4 %
Фото - 1 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 2 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 3 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 4 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 5 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 6 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 7 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 8 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 9 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 10 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 11 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 12 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 13 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 14 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1
Фото - 15 - Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1

Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1 (5701432000)

Перфоратор акумуляторний ABH 18 COMPACT-1, без зарядки та акб MASTER M-CUBE
Номер товару 5701432000
В наявності
Ціна:
13200 грн/шт
-46.4 %
7080 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактний, потужний, безщітковий акумуляторний ударний дриль-шурупокрут для свердління отворів середньої важкості й легкого довбання
Бездротове керування пристроєм Місце розташування можна визначити разом з акумуляторною батареєю W-CONNECT з модулем W-CONNECT. Модуль не входить до комплекту постачання
Місцеперебування: Останнє відоме місцеперебування електроінструменту можна переглянути через додаток ORSYonline
Кількість / ємність акумуляторних батарей 0 x 0 Агод
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Енергія удару 2,4 Дж
Висота 220 мм
Діаметр свердління в бетоні, макс. 26 мм
Довжина 320 мм
Рекомендований діаметр свердління по бетону, мін./макс. 6-18 мм
Тримач інструменту Швидкозмінний тримач
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-1400 1/хв
Частота ударів, мін./макс. 0-5500 1/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактний, потужний, безщітковий акумуляторний ударний дриль-шурупокрут для свердління отворів середньої важкості й легкого довбання
Бездротове керування пристроєм Місце розташування можна визначити разом з акумуляторною батареєю W-CONNECT з модулем W-CONNECT. Модуль не входить до комплекту постачання
Місцеперебування: Останнє відоме місцеперебування електроінструменту можна переглянути через додаток ORSYonline
Характеристики arrow_down
Кількість / ємність акумуляторних батарей 0 x 0 Агод
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Енергія удару 2,4 Дж
Висота 220 мм
Діаметр свердління в бетоні, макс. 26 мм
Довжина 320 мм
Рекомендований діаметр свердління по бетону, мін./макс. 6-18 мм
Тримач інструменту Швидкозмінний тримач
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-1400 1/хв
Частота ударів, мін./макс. 0-5500 1/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6031.74 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
472.45 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4301.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
26.1 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити