Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Молоток Wurth безінерційний 40мм
Фото - 1 - Молоток Wurth безінерційний 40мм
Фото - 2 - Молоток Wurth безінерційний 40мм
Фото - 3 - Молоток Wurth безінерційний 40мм
Фото - 1 - Молоток Wurth безінерційний 40мм
Фото - 2 - Молоток Wurth безінерційний 40мм
Фото - 3 - Молоток Wurth безінерційний 40мм

Молоток Wurth безінерційний 40мм (07157254)

Молоток безінерційний з нейлоновим бойком Молоток Wurth безінерційний 40мм
Номер товару 07157254
В наявності
Ціна:
3000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Застосовується для вилучення запресованих підшипників з корпусів, кілець і втулок з отворів.

  • Нейлонові змінні бойки;
  • Ударна частина заповнена гранулами сталевого дробу;
  • При ударі сталевий дріб гасить відскік молотка від поверхні деталі;

Форма бойка:

  • Кругла;

Матеріал бойка:

  • Нейлон;

Матеріал рукояті:

  • Дерево;

Вигляд:

  • Слюсарні.
Довжина 355 мм
Діаметр насадки молотка (Ø) 40 мм
Матеріал довгої ручки Деревина
Матеріал насадки молотка Нейлон
Матеріал корпусу Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Застосовується для вилучення запресованих підшипників з корпусів, кілець і втулок з отворів.

  • Нейлонові змінні бойки;
  • Ударна частина заповнена гранулами сталевого дробу;
  • При ударі сталевий дріб гасить відскік молотка від поверхні деталі;

Форма бойка:

  • Кругла;

Матеріал бойка:

  • Нейлон;

Матеріал рукояті:

  • Дерево;

Вигляд:

  • Слюсарні.
Характеристики arrow_down
Довжина 355 мм
Діаметр насадки молотка (Ø) 40 мм
Матеріал довгої ручки Деревина
Матеріал насадки молотка Нейлон
Матеріал корпусу Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4301.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
26.1 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1485.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити