Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Болторізи Wurth 200мм
Фото - 1 - Болторізи Wurth 200мм

Болторізи Wurth 200мм (07150601)

Болторізи Wurth 200мм кусачки-УСІЛ.-KOMPAKT-L200MM
Номер товару 07150601
Немає в наявності
Ціна:
4301.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Компактний різак для арматури.

  • Для різання армованого сталевого дроту;
  • Прецизійні леза з індуктивним посиленням;
  • За рахунок передачі потужності через важіль особливо висока потужність різання за малих зусиль.
Довжина 200 мм
Діаметр різу струни, макс. 3,6 мм
Діаметр зрізу твердого дроту, макс 4 мм
Діаметр різу дроту середньої твердості, макс. 5,2 мм
Діаметр різу м'якого дроту, макс. 6 мм
Довжина в дюймах 8 дюймів
Матеріал ручки Полівінілхлорид
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Компактний різак для арматури.

  • Для різання армованого сталевого дроту;
  • Прецизійні леза з індуктивним посиленням;
  • За рахунок передачі потужності через важіль особливо висока потужність різання за малих зусиль.
Характеристики arrow_down
Довжина 200 мм
Діаметр різу струни, макс. 3,6 мм
Діаметр зрізу твердого дроту, макс 4 мм
Діаметр різу дроту середньої твердості, макс. 5,2 мм
Діаметр різу м'якого дроту, макс. 6 мм
Довжина в дюймах 8 дюймів
Матеріал ручки Полівінілхлорид
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
812.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
774.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
34800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити