Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Зубило пласке SDSPLUS 22
Фото - 2 - Зубило пласке SDSPLUS 22
Фото - 3 - Зубило пласке SDSPLUS 22
Фото - 1 - Зубило пласке SDSPLUS 22
Фото - 2 - Зубило пласке SDSPLUS 22
Фото - 3 - Зубило пласке SDSPLUS 22

Зубило пласке SDSPLUS 22 (0648963250)

Зубило-лопатка SDSPLUS 22, L250, W40 mm -арт. 0648963250
Номер товару 0648963250
Немає в наявності
Ціна:
812.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже якісне стандартне лопаткове зубило з кріпленням, сумісним з SDS-plus.
Довжина 250 мм
Ширина 40 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Збивання штукатурки зі стін та руйнування ґрунту, стяжки й бітуму.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже якісне стандартне лопаткове зубило з кріпленням, сумісним з SDS-plus.
Характеристики arrow_down
Довжина 250 мм
Ширина 40 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Застосування arrow_down
Збивання штукатурки зі стін та руйнування ґрунту, стяжки й бітуму.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -61.7 %
1113.76 грн/шт
426.79 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
168.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
78 грн/шт
В наявності
- +
х 6 шт
Купити
Спеціальна ціна після авторизації
9000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити