Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ширина
Довжина
Тримач інструменту
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

168.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
812.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2130 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Зубило
⭐ Кількість товарів у наявності 2
⭐ Найдешевший товар 168.96 грн
⭐ Найдорожчий товар 2130 грн

Долото від Wurth: інструмент для роботи з твердими матеріалами

Долото від Wurth - це універсальний інструмент, призначений для роботи з твердими матеріалами, такими як бетон, цегла, камінь та ін. Воно використовується для довбання, довбання і різання.

Спосіб застосування

Долото від Wurth встановлюється в патрон перфоратора або відбійного молотка. При роботі необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Одягнути захисні окуляри та рукавички.
  • Переконатися, що в зоні роботи немає людей та предметів, які можуть бути пошкоджені.
  • Не працювати на пошкодженому перфораторі або відбійному молотку.

Основні характеристики

Долото від Wurth має такі основні характеристики:

  • Тип хвостовика: SDS-plus або SDS-max.
  • Форма робочої частини: плоска, напівкругла, ступінчаста, корончаста та ін.
  • Розмір робочої частини: від 10 до 500 мм.
  • Матеріал робочої частини: сталь, легована сталь, твердосплавна сталь.

Особливості

Долото від Wurth має такі особливості:

  • Міцність та довговічність: долота від Wurth виготовлені з високоміцної сталі або твердосплавної сталі, що забезпечує їх тривалий термін служби.
  • Ефективність роботи: долота від Wurth мають спеціальну геометрію робочої частини, яка забезпечує високу ефективність роботи з твердими матеріалами.
  • Безпека використання: долота від Wurth мають зручну рукоятку, яка забезпечує надійне захоплення та знижує ризик травмування .

Особливості використання

При використанні долота від Wurth необхідно враховувати такі особливості:

  • Тип хвостовика: необхідно правильно підібрати тип хвостовика долота до патрону перфоратора або відбійного молотка. li>
  • Форма робочої частини: вибір форми робочої частини залежить від типу робіт, які необхідно виконати.< /li>
  • Розмір робочої частини: розмір робочої частини долота повинен відповідати розмірам отворів або пазів, які необхідно виконати .

Навіщо цей товар

Долото від Wurth - це незамінний інструмент для тих, хто займається ремонтом, будівництвом або іншими видами робіт, пов'язаними з роботою з твердими матеріалами. Воно дозволяє швидко та ефективно виконувати різні завдання, такі як:

  • Видалення старого бетону, цегли або каменю.
  • Прорізання штроб для укладання кабелю або труб.
  • Формування ніш або заглиблень.
  • Довбання отворів під дюбелі або анкери.

Долото від Wurth від німецького виробника Wurth - це якісний і надійний інструмент, який прослужить вам довгі роки.