Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 1 - Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 2 - Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 3 - Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 4 - Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 1 - Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 2 - Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 3 - Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 4 - Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE

Долото гостре 250 mm SDS-PLUS, RED LINE (1668861250)

Долото гостре 250 мм Wurth SDS-PLUS, RED LINE -арт. 1668861250
Номер товару 1668861250
В наявності
Ціна:
168.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Долото гостре 250 мм Wurth SDS-PLUS RED LINE: Переваги та застосування

  1. Універсальне застосування:

    • Долото Wurth SDS-PLUS RED LINE з довжиною 250 мм є універсальним інструментальним рішенням для демонтажу різних матеріалів, таких як цегла, бетон і газоблок.
  2. Ефективність демонтажу:

    • Спеціально розроблене гостре долото забезпечує ефективне та швидке виконання робіт з демонтажу, дозволяючи легко долати опір матеріалів.
  3. Міцність та надійність:

    • Виготовлене з високоякісних матеріалів, долото має міцність і надійність, що забезпечує довгий термін служби інструменту при інтенсивному використанні.
  4. Сумісність з перфораторами SDS PLUS:

    • Однією з ключових переваг є сумісність з будь-яким перфоратором, який використовує стандарт SDS PLUS. Це розширює можливості застосування інструменту, роблячи його придатним для широкого спектру завдань.
  5. Ергономічний дизайн:

    • Долото має ергономічну конструкцію, що полегшує роботу та зменшує втому оператора при тривалому використанні.
  6. Професійний вибір:

    • Wurth, як виробник, відомий своїми високотехнологічними та професійними рішеннями в галузі інструментів. Долото SDS-PLUS RED LINE не є винятком та відповідає високим стандартам якості.
  7. Результативність та економія часу:

    • Завдяки своїй конструкції та характеристикам, долото Wurth SDS-PLUS RED LINE забезпечує не тільки високу результативність, а й економію часу при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

З долотом гострого типу Wurth SDS-PLUS RED LINE демонтаж стає ефективним, простим та надійним процесом, що робить його незамінним інструментом для професійних будівельників та майстрів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Долото гостре 250 мм Wurth SDS-PLUS RED LINE: Переваги та застосування

  1. Універсальне застосування:

    • Долото Wurth SDS-PLUS RED LINE з довжиною 250 мм є універсальним інструментальним рішенням для демонтажу різних матеріалів, таких як цегла, бетон і газоблок.
  2. Ефективність демонтажу:

    • Спеціально розроблене гостре долото забезпечує ефективне та швидке виконання робіт з демонтажу, дозволяючи легко долати опір матеріалів.
  3. Міцність та надійність:

    • Виготовлене з високоякісних матеріалів, долото має міцність і надійність, що забезпечує довгий термін служби інструменту при інтенсивному використанні.
  4. Сумісність з перфораторами SDS PLUS:

    • Однією з ключових переваг є сумісність з будь-яким перфоратором, який використовує стандарт SDS PLUS. Це розширює можливості застосування інструменту, роблячи його придатним для широкого спектру завдань.
  5. Ергономічний дизайн:

    • Долото має ергономічну конструкцію, що полегшує роботу та зменшує втому оператора при тривалому використанні.
  6. Професійний вибір:

    • Wurth, як виробник, відомий своїми високотехнологічними та професійними рішеннями в галузі інструментів. Долото SDS-PLUS RED LINE не є винятком та відповідає високим стандартам якості.
  7. Результативність та економія часу:

    • Завдяки своїй конструкції та характеристикам, долото Wurth SDS-PLUS RED LINE забезпечує не тільки високу результативність, а й економію часу при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

З долотом гострого типу Wurth SDS-PLUS RED LINE демонтаж стає ефективним, простим та надійним процесом, що робить його незамінним інструментом для професійних будівельників та майстрів.

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
25294.08 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності