Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Холодоагент R1234yf, 5 kg
Фото - 1 - Холодоагент R1234yf, 5 kg

Холодоагент R1234yf, 5 kg (1991712345)

Холодоагент R1234yf, 5 кг -арт. 1991712345
Номер товару 1991712345
Немає в наявності
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Холодоагент нового покоління для автомобільного кондиціювання
  • Якість газу 100%
  • Холодоагент R1234yf в 325 разів більш екологічний, ніж R134. Фреон R1234yf має набагато менший індекс впливу в порівнянні з R134 (з gwp – 1300)
Згідно з нормативом EG / 706/2007 з 2011 року автомобільні концерни зобов’язані використовувати екологічні холодоагенти для систем кондиціювання
Хімічна формула фреону R1234yf - 2,3,3,3-Тетрафторпроан
Вага 5 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Холодоагент нового покоління для автомобільного кондиціювання
  • Якість газу 100%
  • Холодоагент R1234yf в 325 разів більш екологічний, ніж R134. Фреон R1234yf має набагато менший індекс впливу в порівнянні з R134 (з gwp – 1300)
Згідно з нормативом EG / 706/2007 з 2011 року автомобільні концерни зобов’язані використовувати екологічні холодоагенти для систем кондиціювання
Хімічна формула фреону R1234yf - 2,3,3,3-Тетрафторпроан
Характеристики arrow_down
Вага 5 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1254.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1009.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
138.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
570.9 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності