Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мітчик комбінований SMARTSTEP, M8
Фото - 2 - Мітчик комбінований SMARTSTEP, M8
Фото - 3 - Мітчик комбінований SMARTSTEP, M8
Фото - 4 - Мітчик комбінований SMARTSTEP, M8
Фото - 1 - Мітчик комбінований SMARTSTEP, M8
Фото - 2 - Мітчик комбінований SMARTSTEP, M8
Фото - 3 - Мітчик комбінований SMARTSTEP, M8
Фото - 4 - Мітчик комбінований SMARTSTEP, M8

Мітчик комбінований SMARTSTEP, M8 (0653930800)

Мітчик комбінований HSS SMARTSTEP, M8, ZEBRA -арт. 0653930800
Номер товару 0653930800
В наявності
Ціна:
1254.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Короткий комбінований гвинтовий мітчик зі швидкоріжучої сталі з унікальною технологією SMART STEP для високоточного свердління, нарізання різьби та зенкування/розгортання за одну операцію

3 в 1 - свердління, нарізання різьби та зенкування/видалення за одну операцію
  • Не потрібно змінювати інструмент, що економить час і витрати

Перший комбінований мітчик зі ступінчастою геометрією наконечника
  • Працюйте до 100 % швидше, ніж зі звичайними комбінованими гвинтовими мітчиками зі швидкоріжучої сталі
  • Оптимальне центрування навіть на криволінійних поверхнях
  • Високоточні, ідеально круглі отвори створюють відмінну основу для якісного подальшого нарізання різьби
  • Легке свердління

Наскрізне різьблення відповідає розміру згідно з ISO 2 (6H)

Шестигранний хвостовик 1/4 дюйма
  • Запобігає обертанню в патроні, забезпечує оптимальну передачу потужності і захищає патрон від пошкоджень
Крок різьби 1,25 мм
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Стружкоутворення (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Відповідність розмірам (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Довжина 54 мм
Підходить для межі міцності до 600 Н/мм²
Діаметр хвостовика 7,18 мм
Ріжучий матеріал HSS
Допуск мітчика ISO 2 (6H)
Тип різьби x номінальний діаметр M8
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Оброблювані матеріали Кольоровий метал, Сталь, Литий метал
Тип різьби Метрична різьба
Тип отвору Наскрізний отвір ≤ 1xD
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Деформівні алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Низьколегована мідь, Латунь довгостружкова, Бронза довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Область застосування
  • Ідеально підходить для свердління наскрізних отворів в алюмінії, латуні та пластику до 1хD (наприклад, M6 = 6 мм товщина матеріалу)
  • Також ідеально підходить для обробки листового металу з нелегованої та легованої сталі до 600 Н/мм2 і ковкого чавуну
Інструкція
  • Після свердління необхідно значно зменшити швидкість для нарізання різьби та зенкерування/зачищення. Будь ласка, зверніться до рекомендованих значень різання в залежності від матеріалу та діаметра інструменту
  • Обов’язково використовуйте достатню кількість змащувально-охолоджувальної рідини
  • Під час використання не допускайте бокового навантаження на свердло, оскільки це може призвести до поломки інструменту
  • Перед реверсуванням комбінованого мітчика необхідно переконатися, що вся різьба виробу вийшла з отвору. з отвору. Якщо цього не дотриматися, існує ризик виламування ріжучих кромок або поломки інструмента
Примітка
  • Як правило, підходить для наскрізної різьби з товщиною матеріалу макс. 1xD
  • Для гвинтів з потайною головкою (згідно з DIN 7991) зенкування відповідно до DIN74-1 неможливе
  • Для використання в акумуляторних дрилях-шурупокрутах, ручних, вертикальних і стовпчастих дрилях-шурупокрутах

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Короткий комбінований гвинтовий мітчик зі швидкоріжучої сталі з унікальною технологією SMART STEP для високоточного свердління, нарізання різьби та зенкування/розгортання за одну операцію

3 в 1 - свердління, нарізання різьби та зенкування/видалення за одну операцію
  • Не потрібно змінювати інструмент, що економить час і витрати

Перший комбінований мітчик зі ступінчастою геометрією наконечника
  • Працюйте до 100 % швидше, ніж зі звичайними комбінованими гвинтовими мітчиками зі швидкоріжучої сталі
  • Оптимальне центрування навіть на криволінійних поверхнях
  • Високоточні, ідеально круглі отвори створюють відмінну основу для якісного подальшого нарізання різьби
  • Легке свердління

Наскрізне різьблення відповідає розміру згідно з ISO 2 (6H)

Шестигранний хвостовик 1/4 дюйма
  • Запобігає обертанню в патроні, забезпечує оптимальну передачу потужності і захищає патрон від пошкоджень
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,25 мм
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Стружкоутворення (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Відповідність розмірам (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Довжина 54 мм
Підходить для межі міцності до 600 Н/мм²
Діаметр хвостовика 7,18 мм
Ріжучий матеріал HSS
Допуск мітчика ISO 2 (6H)
Тип різьби x номінальний діаметр M8
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Оброблювані матеріали Кольоровий метал, Сталь, Литий метал
Тип різьби Метрична різьба
Тип отвору Наскрізний отвір ≤ 1xD
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Деформівні алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Низьколегована мідь, Латунь довгостружкова, Бронза довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Застосування arrow_down
Область застосування
  • Ідеально підходить для свердління наскрізних отворів в алюмінії, латуні та пластику до 1хD (наприклад, M6 = 6 мм товщина матеріалу)
  • Також ідеально підходить для обробки листового металу з нелегованої та легованої сталі до 600 Н/мм2 і ковкого чавуну
Інструкція
  • Після свердління необхідно значно зменшити швидкість для нарізання різьби та зенкерування/зачищення. Будь ласка, зверніться до рекомендованих значень різання в залежності від матеріалу та діаметра інструменту
  • Обов’язково використовуйте достатню кількість змащувально-охолоджувальної рідини
  • Під час використання не допускайте бокового навантаження на свердло, оскільки це може призвести до поломки інструменту
  • Перед реверсуванням комбінованого мітчика необхідно переконатися, що вся різьба виробу вийшла з отвору. з отвору. Якщо цього не дотриматися, існує ризик виламування ріжучих кромок або поломки інструмента
Примітка
  • Як правило, підходить для наскрізної різьби з товщиною матеріалу макс. 1xD
  • Для гвинтів з потайною головкою (згідно з DIN 7991) зенкування відповідно до DIN74-1 неможливе
  • Для використання в акумуляторних дрилях-шурупокрутах, ручних, вертикальних і стовпчастих дрилях-шурупокрутах
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
381.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1009.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
138.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
570.9 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності