Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 1 - Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 2 - Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 3 - Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 4 - Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 1 - Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 2 - Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 3 - Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Фото - 4 - Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE

Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE (1668861250)

Долото острое 250 мм Wurth SDS-PLUS, RED LINE -арт. 1668861250
Номер товара 1668861250
В наличии
Цена:
168.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Долото острое 250 мм Wurth SDS-PLUS RED LINE: Преимущества и применение

  1. Универсальное применение:

    • Долото Wurth SDS-PLUS RED LINE с длиной 250 мм представляет собой универсальное инструментальное решение для демонтажа различных материалов, таких как кирпич, бетон и газоблок.
  2. Эффективность демонтажа:

    • Специально разработанное острое долото обеспечивает эффективное и быстрое выполнение работ по демонтажу, позволяя легко преодолевать сопротивление материалов.
  3. Прочность и надежность:

    • Изготовленное из высококачественных материалов, долото обладает прочностью и надежностью, что обеспечивает долгий срок службы инструмента при интенсивном использовании.
  4. Совместимость с перфораторами SDS PLUS:

    • Одним из ключевых преимуществ является совместимость с любым перфоратором, использующим стандарт SDS PLUS. Это расширяет возможности применения инструмента, делая его подходящим для широкого спектра задач.
  5. Эргономичный дизайн:

    • Долото имеет эргономичную конструкцию, что облегчает работу и уменьшает усталость оператора при длительном использовании.
  6. Профессиональный выбор:

    • Wurth, как производитель, известен своими высокотехнологичными и профессиональными решениями в области инструментов. Долото SDS-PLUS RED LINE не являет исключением и отвечает высоким стандартам качества.
  7. Результативность и экономия времени:

    • Благодаря своей конструкции и характеристикам, долото Wurth SDS-PLUS RED LINE обеспечивает не только высокую результативность, но и экономию времени при выполнении строительных и ремонтных работ.

С долотом острого типа Wurth SDS-PLUS RED LINE демонтаж становится эффективным, простым и надежным процессом, что делает его незаменимым инструментом для профессиональных строителей и мастеров.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Долото острое 250 мм Wurth SDS-PLUS RED LINE: Преимущества и применение

  1. Универсальное применение:

    • Долото Wurth SDS-PLUS RED LINE с длиной 250 мм представляет собой универсальное инструментальное решение для демонтажа различных материалов, таких как кирпич, бетон и газоблок.
  2. Эффективность демонтажа:

    • Специально разработанное острое долото обеспечивает эффективное и быстрое выполнение работ по демонтажу, позволяя легко преодолевать сопротивление материалов.
  3. Прочность и надежность:

    • Изготовленное из высококачественных материалов, долото обладает прочностью и надежностью, что обеспечивает долгий срок службы инструмента при интенсивном использовании.
  4. Совместимость с перфораторами SDS PLUS:

    • Одним из ключевых преимуществ является совместимость с любым перфоратором, использующим стандарт SDS PLUS. Это расширяет возможности применения инструмента, делая его подходящим для широкого спектра задач.
  5. Эргономичный дизайн:

    • Долото имеет эргономичную конструкцию, что облегчает работу и уменьшает усталость оператора при длительном использовании.
  6. Профессиональный выбор:

    • Wurth, как производитель, известен своими высокотехнологичными и профессиональными решениями в области инструментов. Долото SDS-PLUS RED LINE не являет исключением и отвечает высоким стандартам качества.
  7. Результативность и экономия времени:

    • Благодаря своей конструкции и характеристикам, долото Wurth SDS-PLUS RED LINE обеспечивает не только высокую результативность, но и экономию времени при выполнении строительных и ремонтных работ.

С долотом острого типа Wurth SDS-PLUS RED LINE демонтаж становится эффективным, простым и надежным процессом, что делает его незаменимым инструментом для профессиональных строителей и мастеров.

Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
360 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1700.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
720.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13500 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить