Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зубило плоске з приводом SDS-max, 300X80MM
Фото - 1 - Зубило плоске з приводом SDS-max, 300X80MM
Фото - 1 - Зубило плоске з приводом SDS-max, 300X80MM

Зубило плоске з приводом SDS-max, 300X80MM (064785380)

Преміальне лопаткове зубило ZEBRA SDS‑Max, 300X80MM
Номер товару 064785380
В наявності
Ціна:
2130 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Покращене формування для тривалого терміну служби Довгий термін служби
Довжина 300 мм
Ширина 80 мм
Виконання З оптимізованим формуванням
Тримач інструменту Підходить для SDS-max
Область застосування Дроблення оштукатурених стін і розпушення грунту, стяжок підлог і бітуму.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Покращене формування для тривалого терміну служби Довгий термін служби
Характеристики arrow_down
Довжина 300 мм
Ширина 80 мм
Виконання З оптимізованим формуванням
Тримач інструменту Підходить для SDS-max
Застосування arrow_down
Область застосування Дроблення оштукатурених стін і розпушення грунту, стяжок підлог і бітуму.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -49.7 %
12.8 грн/шт
6.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
21.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити