Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W 12 вольт

Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W 12 вольт (07207401)

Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W-(BA15S)-12V-5W REDLINE
Номер товару 07207401
В наявності
Ціна:
24.18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth

Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в легкових транспортних засобах. Лампа має металевий цоколь, що забезпечує її надійність і довговічність. Цоколь R5W-(BA15S) є стандартним для ламп, які використовуються в габаритних вогнях, стоп-сигнали та інших сигнальних пристроях.

Лампа має потужність 5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Цоколь R5W-(BA15S)
  • Потужність 5 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в габаритних вогнях, стоп-сигнали та інших сигнальних пристроях легкових транспортних засобів.
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Потужність 5 Вт
Позначення цоколя BA15s

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth

Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в легкових транспортних засобах. Лампа має металевий цоколь, що забезпечує її надійність і довговічність. Цоколь R5W-(BA15S) є стандартним для ламп, які використовуються в габаритних вогнях, стоп-сигнали та інших сигнальних пристроях.

Лампа має потужність 5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Цоколь R5W-(BA15S)
  • Потужність 5 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в габаритних вогнях, стоп-сигнали та інших сигнальних пристроях легкових транспортних засобів.
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Потужність 5 Вт
Позначення цоколя BA15s
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -49.7 %
12.8 грн/шт
6.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
21.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити