Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Відповідає оригінальному номеру запасної частини
Потужність
Позначення цоколя
Потужність другої спіральної котушки
Сховати arrow
Потужність / потужність другої спіральної котушки
Сертифікат
Температура кольору
Тип
Термін служби Tc
Термін служби B3
Кількість виробів в асортименті/комплекті
Номінальна напруга
Типове позначення
Ціна
Показати ще фільтрів 9 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

69.96 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
56.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення

Відгуки

Лампа безцокольна для авто W5W 12 вольт

12.03.2024

Купил эти лампы для своего автомобиля, чтобы заменить старые, которые уже потускнели. Эти лампы меня приятно удивили. Они светят очень ярко, даже лучше, чем штатные. Установка заняла буквально пару минут, никаких инструментов не потребовалось. Думаю, эти лампы прослужат мне еще долго.

Лампа галогенова для авто HB3 12 вольт

06.09.2023

Качественная, все работает, свет лучше, чем конкурентов в этом ценовом диапазоне

⭐ Категорія товарів Лампи для легкових автомобілів та мотоциклів, 6 и 12 В
⭐ Кількість товарів у наявності 36
⭐ Найдешевший товар 4.8 грн
⭐ Найдорожчий товар 1143.6 грн

Думка експерта

Коли треба світло, яке не підведе — беру лампи Wurth 6V/12V

Експерт Назар

Освітлення в авто чи на мотоциклі — це не просто комфорт, а безпека. І коли клієнт питає: «Які лампи поставити, щоб не перегоріли через місяць?» — я завжди рекомендую лампи Wurth для легкових авто та мотоциклів. Це рішення, яке працює стабільно і довго.

Чому вони круті? По-перше, стійкість до вібрацій і перепадів напруги — важливо для мотоциклів і авто, які працюють у різних умовах. По-друге, якісне світло: яскраве, але не сліпить, що знижує втому водія. І ще один плюс — довговічність: лампи служать значно довше, ніж дешеві аналоги.

З практики: на сервісі часто бачу, як водії скаржаться на лампи, що перегорають після кількох тижнів. З Wurth — все чітко: поставив і забув. Один байкер сказав: «Це дрібниця, яка рятує від сюрпризів уночі» — і я з ним згоден.

Рекомендую клієнтам, які часто шукають лампи для легкових авто 12V, лампи для мотоциклів 6V, надійні лампи для фар. І тут Wurth — правильна відповідь. Якщо вам потрібні якісні лампи для авто чи мото, довговічне освітлення, або просто хочете бути впевненими у безпеці — спробуйте Wurth. Після цього вже не захочеться ризикувати з дешевими варіантами.